Motorer med direkte kjøring

filtre

DAYTON -

Direktedrevne motorer

StilModellPris (eks. mva)
AGGS_475382 876NOK
BGGS_475423 723NOK
C41NL03588NOK
DGGS_465313 048NOK
EGGS_475563 084NOK
F41NL02634NOK
GGGS_465293 015NOK
D41NL051 766NOK
GGGS_465222 931NOK
FGGS_474002 081NOK
HGGS_475403 479NOK
HGGS_475413 479NOK
IGGS_475393 084NOK
J41NL041 649NOK
J41NL06793NOK
KGGS_475573 376NOK
CENTURY -

5-5 / 8 "diameter lagermotorer

StilModellRPM på typeskiltKondensator inkludertKondensator påkrevdAntall hastigheterSpenstig Ring Dia.Ring til ringsenterRotasjonRPM-rekkeviddePris (eks. mva)
A494B1050Nei2MDV412.5 "4-9 / 16 "CCWLE1001-11002 688NOK
BDLR102361075Nei2MDV632.25 "5-1 / 16 "CW / CCW1001-11003 185NOK
CDLR10261075JaInkludert32.25 "4-11 / 16 "CW / CCW1001-11002 678NOK
D97001550Nei2MDV312.25 "5-1 / 16 "CCWLE1501-16003 141NOK
E97041550JaInkludert12.25 "4-11 / 16 "CCWLE1501-16002 819NOK
CENTURY -

Direktedrevne motorer

StilModellMaks. Omgivelsestemp.LagreneKroppsdia.MotorkabinettdesignMotorsubapplikasjonTotal lengdeServicefaktorSkaft Dia.Pris (eks. mva)
AC66340 ° CBall6.5 "Åpne DripproofKondensatorvifte14 7 / 16 "15 / 8 "10 663NOK
B95340 grader CErmet5"Open Air-OverDirekte drev vifte / blåser25.437 "1.001 / 2 "3 969NOK
StilModellSpenningKondensator påkrevdForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.Ring til ringsenterStud størrelsePris (eks. mva)
ADL10561152MDV76.51/26"40 grader C5-9 / 16 "# 8-32 x 5/8 "2 240NOK
ADL10261152MDV43.51/45.125 "40 grader C4-11 / 16 "# 8-32 x 5/8 "1 859NOK
ADL10361152MDV64.91/35.5 "40 grader C5-1 / 16 "# 8-32 x 5/8 "2 048NOK
ADL10761152MDV98.93/46.625 "50 grader C6.187 "#8-32 x 1-5/8"2 778NOK
AD1026208-2302MDV41.81/45.125 "40 grader C4-11 / 16 "# 8-32 x 5/8 "2 118NOK
AD1036208-2302MDV42.61/35.375 "40 grader C4-15 / 16 "# 8-32 x 5/8 "2 142NOK
AD1056208-2302MDV63.21/25.875 "40 grader C5.437 "# 8-32 x 5/8 "2 446NOK
AD1076208-2302MDV75.03/46.625 "40 grader C6.187 "#8-32 x 1-1/2"2 771NOK
CENTURY -

Gårdsbygning Direktedrevne viftemotorer

StilModellTotal lengdeBoltsirkel Dia.Forsterker med full belastningSpenstig Ring Dia.Ring til ringsenterAksel lengdeAkselorienteringAkseltypePris (eks. mva)
AC045A9.75 "5.187 "4.0/2.02.5 "6.5 "3.25 "Hele vinkelenDobbel leilighet3 104NOK
BC046A10 "5.187 "4.5/2.32.5 "6.75 "3.25 "Hele vinkelenDobbel leilighet3 159NOK
CC059A10.125 "5.15 "3.42.25 "7.187 "2.5 "HorisontalFlate2 809NOK
DC047A11 "5.187 "6.5/3.252.5 "7.875 "3.125 "Hele vinkelenDobbel leilighet3 152NOK
CENTURY -

Splittfase elastiske basemotorer

StilModellLengde Mindre akselKroppsdia.Boltsirkel Dia.Motorens monteringsposisjonMotorakseldesignMotor termisk beskyttelseTotal lengdeRing til ringsenterPris (eks. mva)
AARB2024L37 13 / 16 "5.625 "5.187 "HorisontalFlateAuto9.437 "7.5 "3 694NOK
BARB2014L27.25 "5-9 / 16 "5.2 "HorisontalFlatenone8 13 / 16 "6.75 "3 782NOK
CARB2014L7.375 "5.625 "5.15 "HorisontalFlateAuto8.875 "6.75 "3 415NOK
DARB2054L48 13 / 16 "6.5 "-HorisontalTastetnone10 13 / 16 "8-5 / 16 "5 763NOK
EARB2034L68.25 "5.625 "5.187 "HorisontalFlateAuto9 13 / 16 "7.75 "4 812NOK
FARB2034L48.375 "6.5 "5.83 "Hele vinkelenTastetnone10 "-4 486NOK
GF352V19.187 "6.5 "5-13 / 16 "Hele vinkelen-Håndbok-8-11 / 16 "5 913NOK
CENTURY -

5 "Diameter akselmotorer

StilModellRPM på typeskiltRotasjonRPM-rekkeviddePris (eks. mva)
ARF64031050CCWLE1001-11003 459NOK
BRF64021050CWSE1001-11003 423NOK
CRF44001550CWSE1501-16002 781NOK
DRF44011550CCWSE (endeavslutningsakselen)1501-16002 972NOK
CENTURY -

Viftspoler - dobbel hjulblåsere

StilModellRing til ringsenterKondensator påkrevdForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeAksel lengdeSpenningHPIsolasjonsklassePris (eks. mva)
AFDL10244-15 / 16 "2MDV73.01601-17005 15 / 16 "1151/4A3 624NOK
BFDL10565-11 / 16 "2MDV75.61001-11005 15 / 16 "1151/2A3 136NOK
BFDL10545-11 / 16 "2MDV97.61601-17005 15 / 16 "1151/2A4 057NOK
CFD10565-11 / 16 "2MDV62.71001-11005.875 "208-2301/2A3 299NOK
DFD10545-11 / 16 "2MDV62.81601-17005 15 / 16 "208-2301/2A4 187NOK
EFD10765-15 / 16 "2MDV74.91001-11005 15 / 16 "208-2303/4B4 153NOK
FFDL10345.187 "2MDV94.01601-17005 15 / 16 "1151/3A3 149NOK
BFDL10746.187 "2MDV98.51601-17005 15 / 16 "1153/4A4 356NOK
StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMtypenFrameFull belastningseffektivitetPris (eks. mva)
AYPC344A.55.63.1 LB-FT-16251716C48YZ6810 709NOK
AYPC364A.55.63.5 LB-FTP10751720C48YZ6812 242NOK
AYPC345A.55.63.1 LB-FTT16251716C56YZ6810 850NOK
AYPC164A. 253.71.7 LB-FTN10751710C48YZ559 776NOK
AYPC144A. 253.51.4 LB-FT-16251708C48YZ57.58 613NOK
AYPC264A. 334.72.2 LB-FTK10751714C48YZ6210 709NOK
AYPC245A. 333.91.5 LB-FTS16251710C56YZ59.59 458NOK
AYPC244A. 333.91.5 LB-FTW16251710C48YZ59.59 318NOK
CENTURY -

48 & 56 rammedelt fasemotorer

StilModellServicefaktorForsterker med full belastningHPAksel lengdeLengde Mindre akselMotorens monteringsposisjonRPM på typeskiltAntall hastigheterPris (eks. mva)
AF2761.08.61/32.25 "10.625 "Hele vinkelen85018 280NOK
BF3951.42.61/122.375 "6.625 "Hele vinkelen85017 200NOK
CF2631.256.8/3.81 / 2, 1 / 72.25 "9.375 "Hele vinkelen1725/114025 734NOK
DF2621.355.4/2.31 / 3, 1 / 102.25 "9"Hele vinkelen1725/114026 190NOK
EF393L1.355.01 / 4, 1 / 122.25 "9.875 "Horisontal1725/114025 724NOK
DAYTON -

Motorer med direkte kjøring

StilModellFrameLagreneKroppsdia.Forsterker med full belastningHPHzIsolasjonsklasseLengde Mindre akselPris (eks. mva)
A7E653--------3 119NOK
BGGS_47827--------4 724NOK
A7E660--------2 922NOK
A7E676--------3 136NOK
A7E658--------3 057NOK
CGGS_47824--------4 670NOK
A7E648--------2 509NOK
A7E647--------1 783NOK
DGGS_47830--------1 781NOK
EGGS_47822--------3 892NOK
A7E679--------2 884NOK
BGGS_47826--------4 205NOK
FGGS_47829--------3 819NOK
A7E678--------5 423NOK
A7E681--------3 237NOK
EGGS_47820--------3 419NOK
A7E661--------2 585NOK
EGGS_47821--------3 317NOK
A7E659--------3 978NOK
A7E651--------2 575NOK
A7E662--------2 665NOK
A7E650--------2 184NOK
A7E652--------2 076NOK
A7E655--------2 327NOK
A7E677--------4 169NOK
CENTURY -

Motorer med direkte kjøring

StilModellFrameLagreneKroppsdia.Forsterker med full belastningHPHzIsolasjonsklasseLengde Mindre akselPris (eks. mva)
A940342Ermet5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "2 658NOK
BONR602642YErmet5"6.51/560B4.625 "2 392NOK
CBLR6406V142YErmet4-57 / 64 "4.01/1060B4.125 "2 145NOK
DU643342YErmet5"3.31/1560B4.187 "2 390NOK
EFDL101648YErmet5.625 "2.51/660B4.875 "2 543NOK
FFD103648YErmet5.625 "2.11/360A5.625 "2 839NOK
GFSP4006S48YErmet5.625 "2.41/860A5.375 "2 752NOK
HOGD102648YErmet5.625 "1.51/460B4.25 "2 245NOK
IFDL6001A48YErmet5.75 "7.01 / 2 til 1 / 660B5.5 "2 304NOK
JFD6000A48YErmet5.75 "1.3-3.91 / 2 til 1 / 660B5.5 "2 425NOK
KFDL6002A48YBall5.75 "9.13 / 4 til 1 / 560B5.5 "2 548NOK
LFD6001A48YBall5.75 "4.03 / 4 til 1 / 560B5.5 "2 699NOK
MFDL103648YErmet5.625 "4.21/360A5.625 "2 510NOK
NOGD101648YErmet5.625 "1.01/660B3.875 "2 091NOK
OC06056Ball6.5 "7.3/3.73/460B9 5 / 16 "5 404NOK
PARB2054L356Ball6.5 "6.8 / 3.1-3.41/250/60B8 15 / 16 "5 740NOK
QARB2034L156ZBall6.5 "5.51 / 3, 1 / 960B9.375 "4 757NOK
CENTURY -

70 graders C HeatMaster vifte motor

StilModellFrameForsterker med full belastningLengde Mindre akselRPM på typeskiltTotal lengdeRPM-rekkeviddeSpenningPris (eks. mva)
AORM5459BF483.65.375 "107511.875 "1001-1100208-2303 001NOK
BORM4659BF48Y1.55.375 "107512.125 "1001-11004605 485NOK
CORM5489BF48Y2.56.625 "82512.125 "Under 1000208-2303 514NOK
CENTURY -

5" diameter enkeltaksel åpen vifte/viftemotorer

StilModellIsolasjonsklasseBoltsirkel Dia.Kondensator inkludertLengde Mindre akselMotordesignMotorens monteringsposisjonMotor TypeMonteringPris (eks. mva)
ABL6413A4.437 "Ikke obligatorisk4.437 "Skygget stangHele vinkelenSkygget stangRinge2 185NOK
BBL6410A4.437 "Ikke obligatorisk4.437 "Skygget stangHele vinkelenSkygget stangRinge2 156NOK
CBL6416A4.437 "Ikke obligatorisk4 15 / 16 "Skygget stangHele vinkelenSkygget stangRinge2 748NOK
DBLR6404A4.437 "Ikke obligatorisk5.437 "Skygget stangHorisontalSkygget stangRinge2 689NOK
EB6415A4.437 "Ikke obligatorisk4 15 / 16 "Skygget stangHele vinkelenSkygget stangRinge2 683NOK
FBLR6403A4.437 "Ikke obligatorisk4.437 "Skygget stangHorisontalSkygget stangRinge2 225NOK
G429A4.625 "Ikke obligatorisk4 15 / 16 "Skygget stangHele vinkelenSkygget stangRinge1 663NOK
H9716B4.625 "Nei6.187 "Permanent delt kondensatorHorisontalPSCRinge3 172NOK
H9714B4.625 "Nei5 11 / 16 "Permanent delt kondensatorHorisontalPSCRinge3 338NOK
IBLR6402B4.437 "Ikke obligatorisk4 15 / 16 "Skygget stangHorisontalSkygget stangRinge2 236NOK
JBLR6407B4.437 "Ikke obligatorisk3 15 / 16 "Skygget stangHorisontalSkygget stangStud / Band1 803NOK
KB6507B4.437 "Nei4 15 / 16 "Permanent delt kondensatorHele vinkelenPSCRinge2 553NOK
LBL6531B-Ikke obligatorisk4.625 "Skygget stangHorisontalSkygget stangTorsion Flex-brakett2 988NOK
M9709B4.625 "Nei5.187 "Permanent delt kondensatorHorisontalPSCRinge2 659NOK
N799B9 ", 10-3 / 16"5MFD / 370V5 1 / 16 "Permanent delt kondensator-PSCTorsion Flex-brakett3 068NOK
O9644B-Nei4 11 / 16 "Permanent delt kondensatorHele vinkelenPSCRing / Stud2 575NOK
PBL6530B-Nei5.187 "Permanent delt kondensatorHele vinkelenPSCRing / Stud2 671NOK
DBLR640SB4.437 "Ikke obligatorisk5.437 "Skygget stangHele vinkelenSkygget stangRinge2 557NOK
QBL6505V1B-Nei4 15 / 16 "Permanent delt kondensatorHele vinkelenPSCRing / Stud2 636NOK
H9708B4.625 "Nei5.187 "Permanent delt kondensatorHorisontalPSCRinge2 771NOK
H9717B4.625 "Nei6.187 "Permanent delt kondensatorHorisontalPSCRinge2 856NOK
R9710B4.625 "Nei5.187 "Permanent delt kondensatorHorisontalPSCRinge2 980NOK
SBL6519V1B-Nei5.187 "Permanent delt kondensatorHele vinkelenPSCRing / Stud3 028NOK
T9711B4.625 "Nei5.187 "Permanent delt kondensatorHorisontalPSCRinge2 810NOK
H9715B4.625 "Nei5 11 / 16 "Permanent delt kondensatorHorisontalPSCRinge2 723NOK
CENTURY -

5-5 / 8 "diameter vifte- / blåsmotorer

StilModellAntall hastigheterKondensator påkrevdForsterker med full belastningTotal lengdeAksel lengdeStud mønsterSpenningHPPris (eks. mva)
AFM105632MDV73.4-6"-208-2301/23 466NOK
BFM102632MDV41.4-6"-208-2301/42 619NOK
CFM103632MDV62.7-6"-208-2301/33 115NOK
D964732MDV42.7-5.5 "-1151/62 362NOK
E754A42MDV68.9 / 5.9 / 4.2 / 3.211 "5.5 "3-5/8 x 3-5/8"1151/23 461NOK
F753A42MDV45.610.375 "5.5 "-1151/32 747NOK
GFML1076V142MDV910.9-6"-1153/44 453NOK
H752A42MDV43.99.88 "5.5 "1-11/16 x 1-11/16"1151/42 892NOK
BALDOR MOTOR -

Direktedrevne viftemotorer, en- og trefaset, TEAO

StilModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonFasePower FactorRevisjonRPMPris (eks. mva)
ACHC3526A----1 tlf---22 370NOK
BCHC244A044.2/2.12.3 LB-FT. 331-Z170011 220NOK
BCHC445A047.2/3.65.8 LB-FT. 751-AB170014 479NOK
CCHM545A043.3-3.2/1.613 LB-FT13-U172515 254NOK
BCHC545A049.8/4.97 LB-FT11--170015 483NOK
BCHC144A043/1.51.4 LB-FT. 251--172510 058NOK
CCHM344A041.9/0.955.8 LB-FT.5369T172512 066NOK
CCHM345A041.9/0.955.8 LB-FT.5369T17256 932NOK
CCHM465A063.6/1.812.9 LB-FT. 753-W114015 800NOK
CCHM565A063.7-3.6/1.815.2 LB-FT1368J114017 984NOK
BCHC164A063.2/1.61.8 LB-FT. 251-W110011 695NOK
BCHC264A064/22.2 LB-FT. 331-Q11007 726NOK
CCHM364A062.2/1.17 LB-FT.53-U114013 721NOK
CCHM164A061.3 / .654.67 LB-FT. 25353V11406 750NOK
CCHM365A062.2/1.17 LB-FT.53-V114013 827NOK
CCHM264A061.7 / .855.02 LB-FT. 333-V11407 197NOK
BCHC365A066.4/3.24.3 LB-FT.51-T110014 620NOK
BCHC565A0610.6/5.37 LB-FT1190U107520 943NOK
MARATHON MOTORS -

Huebsch-motorer, enfaset, dryppsikker, elastisk base

StilModellRing til ringsenterKroppsdia.FrameServicefaktorSkaft Dia.Forsterker med full belastningHPLengde Mindre akselPris (eks. mva)
A056C17D21018.437 "5.625 "56Z1.355 / 8 "5.8 / 2.8-2.91/38.5 "5 778NOK
B056C17D53469.125 "6.5 "561.253 / 4 "12.0 / 5.8-6.03/49.437 "8 547NOK
C056C17D21029.437 "5.625 "56Z1.255 / 8 "8.0 / 4.0-4.01/29.75 "6 644NOK
GENTEQ -

Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 460v 48 Oao

ModellSakPris (eks. mva)
5KCP39MGU956SAA4WLL3 812 NOK
CENTURY -

5-5 / 8 tommers diameter lagermotor

ModellSakPris (eks. mva)
BD1106AJ2DQV4 511 NOK
SCOTSMAN -

Kjøremotor

ModellSakPris (eks. mva)
12-3084-01CF2JJP8 381 NOK

Motorer med direkte kjøring

Direktdrevne viftemotorer er ideelle for å kjøre vifteblad og hjul på viften og for reparasjon og vedlikehold av ødelagte eller utslitte VVS-motorer. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse direkte drevne blåsmotorer fra merker som Marathon Motors, Dayton, Baldor, Century og Genteq. Disse blåsmotorene har direkte montering av vifteblad og viftehjul på motorakselen for å redusere friksjon og produsere mindre vibrasjon og støy. Dayton utendørs luft-over permanente split kondensator motorer er ideelle for bruk med Dayton ventilatorer og kan kjøre uten overoppheting i lange perioder. Åpne dryppsikre, 3-fasede Dayton-motorer gir høyt startmoment og er designet for å tillate god luftstrøm og motstå innføring av dryppende vann. Helt lukket luft-over skyggelagt stang Århundre Motorer har en støvtett design for å begrense inngangen til luftbårne partikler, støv og fuktighet i kabinettet og er montert i viftenes luftstrømningsvegg for å forbli kjølig. Disse Century-motorene kan kjøres opp til en omgivelsestemperatur på 70 grader C. Velg mellom et bredt utvalg av disse direkte drevne blåsmotorer, tilgjengelig i en og tre faser på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?