ÅRHUNDRE

Century motors (et Regal Beloit-merke) er en ledende produsent av direktedrevne viftemotorer, basseng- og spa-pumpemotorer, kondensatorviftemotorer, nærkoblede pumpemotorer og kjølemotorer. Deres utvalg av kondensatorviftemotorer er tilgjengelig i forskjellige kroppsdiametere, boltsirkeldiameter, kapslingstype og lageralternativer. Century elektriske motors produktlinje brukes på tvers av produksjon, gjestfrihet, vannrensing og generasjonsapplikasjoner

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

CENTURY remdrivmotorer

Belte Drive MotorsBrukes til å drive en remskive eller belte for å drive HVAC-utstyr som luftkjølere, takvifter, beltedrevne vifter og luftsirkulatorer. Kan levere hastigheter fra 1101 til 3600 rpm ved en maksimal spenning på 460 V. Tilgjengelig i både 1- og 3-fase konfigurasjoner(27 produkter)

CENTURY kondensatorviftemotorer

KondensatorviftemotorerEgnet for å erstatte skadede eller utslitte kondensatorviftemotorer for å forlenge levetiden til klimaanlegget. Leverer hastigheter opp til 1625 rpm ved en maksimal effekt på 2 hk. Tilgjengelig i 3-fase, permanent delt kondensator og skyggelagt poldesign(64 produkter)

CENTURY romluftkondisjoneringsmotorer

Rom klimaanlegg motorerTilfør strøm til vindus- eller veggmonterte klimaanlegg, viftekonvektorer, fordampningskjølere, akselmonterte vifter og vifter. Lever maksimal effektivitet når den brukes til kjøling av innendørs områder. Tilgjengelig i skaftdiametre på 3/8, 5/8 og 1/2 tommer(28 produkter)

CENTURY direktedrevne viftemotorer

Motorer med direkte kjøringIdeell for å drive viftebladene eller viftehjulene i HVAC-utstyr. Produser mindre vibrasjoner og støy sammenlignet med reimdrevne motorer. Lever hastigheter opp til 1725 rpm mens du kjører med en maksimal spenning på 460 V(80 produkter)

CENTURY OEM erstatningsmotorer

OEM erstatningsmotorerEgnet for å erstatte utslitte og skadede HVAC-motorer i utstyr som vifter, vifter og vifter. Gir enkel installasjon og en jevn ytelse med en maksimal rotasjonshastighet på 3450 rpm. Tilbys i skaftdiametre på 1/2 og 5/8 tommer(33 produkter)

CENTURY Square Flange Pool Pump Motors

Firkantet flens bassengpumpemotorerDesignet for å flytte et pumpehjul i en pumpeenhet for å overføre vann og andre væsker. Ideell for bruk i bilvasker hvor det forekommer hyppige vask. Kan levere høyere effektivitet, med et høyt startmoment, sammenlignet med enfasemodeller med samme HP, rpm og rammestørrelse(36 produkter)

CENTURY vannsirkulatormotorer

Vann sirkulator motorerEgnet for å drive enhetsvarmere, klimaanlegg og direktedrevne ovnsblåsere. Utstyrt med kule-/hylselager for å forhindre lekkasje av smøremiddel og kan brukes ved en maksimal omgivelsestemperatur på 70 grader C(5 produkter)

CENTURY deler

Deler(5 produkter)

CENTURY oljebrennermotorer

OljebrennermotorerBest egnet til å drive viften i oljebrenneranlegg, store varmtvannsberedere, ovner og kjeler. Har et åpent, dryppsikkert/helt lukket, ikke-ventilert kabinett for å forhindre motoroppvarming. Tilgjengelig i 1/7, 1/4, 1/3 og 1/2 hk varianter(2 produkter)

CENTURY Unit Varmemotorer

EnhetsvarmermotorerBrukes med akselmonterte vifter og vifteutstyr for å tåle skitne, støvete og ikke-brennbare miljøer. Lever hastigheter mellom 1001 og 1600 rpm mens du kjører med en maksimal merkespenning på 230 V. Tilbys i 42Y og 48Y rammealternativer(10 produkter)

CENTURY AC-motorer for generell bruk

AC-motorer for generell brukI stand til å levere et høyere dreiemoment og overlegen effektivitet enn enfasemodeller med samme HP, rpm og rammestørrelse. Utstyrt med tre viklinger som skaper et naturlig roterende magnetfelt innenfor motorens ramme(119 produkter)

CENTURY motortilbehør

MotortilbehørBredt utvalg av motormonteringslåser som brukes til å feste 48 - 56 rammemotorer til vugge. 2 stykker låser kreves for en enkelt motorenhet. Kan også brukes med 2-1/2 tommer (OD) fjærende monteringsringer(21 produkter)

CENTURY Farm Duty Motors

Farm Duty MotorsLandbruksviftemotorer med høyt startmoment for å starte utstyr under tunge belastninger. Gi pålitelig service under skitne og tøffe tjenester, som for eksempel tørking av fjærfeutstyr, gjødselpumper, skruer eller transportører(18 produkter)

CENTURY Motor monteringsringer

Motor monteringsringerFjærende gummiringer brukes til å redusere vibrasjonsbelastningene i motorer. Har dyptrukne endeskjold utstyrt med en delt indre ring for å lette inngrep med den ytre overflaten av lagrene(1 produkt)

CENTURY luftkompressormotorer

Luftkompressormotorer(3 produkter)

CENTURY jetpumpemotorer

Jetpumpemotorer(2 produkter)

CENTURY MIG sveisere

MIG-sveisere(1 produkt)

Om Century

Century motors (et Regal Beloit-merke) er en ledende produsent av direktedrevne viftemotorer, basseng- og spa-pumpemotorer, kondensatorviftemotorer, nærkoblede pumpemotorer og kjølemotorer. Deres utvalg av kondensatorviftemotorer er tilgjengelig i forskjellige kroppsdiametere, boltsirkeldiameter, kapslingstype og lageralternativer. Century elektriske motors produktlinje brukes på tvers av produksjon, gjestfrihet, vannrensing og generasjonsapplikasjoner