HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Generelle klassekontakter, 15, 20 og 50 ampere Strømvurderinger


filtre
Antimikrobiell: Nei , Tilkobling: Skrueterminaler , Isolasjon: Isolert kropp , IP-vurdering: 20 , Driftstemperatur: Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
StilModellHPampsFARGELengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingPris (eks. mva)
A
HBL52CM69V
-15AGul-nylon-5-15R-469NOK
B
HBL5969VY
0.515Gul2.68 "nylon0.55-15R5-15R412NOK
C
HBL5969VBLK
0.515Svart2.68 "nylon0.55-15R5-15R445NOK
D
HBL5869VY
0.515Gul2.38 "nylon-1-15R1-15R346NOK
E
HBL52CM69C
0.515Gul-nylon-5-15R-668NOK
B
HBL5369VY
120Gul2.68 "nylon15-20R5-20R468NOK
F
HBL5324
215brun-Kompositt27-15R7-15R880NOK
G
HBL7515C
250ASvart5.75 "Kompositt310-50R10-50R2 652 NOK

Generelle klassekontakter, 15, 20 og 50 ampere Strømvurderinger

Hubbell Wiring Device-Kellems generelle kontakter er kompatible med mannlige beholdere og rette bladkontakter for bruk i forskjellige elektriske applikasjoner. De har nylon- eller komposittkonstruksjon for å gi korrosjonsbestandighet og har bærende låseklokker for sikker og rask montering. Disse kontaktene er dessuten utstyrt med kraftige forskjøvede ledningsgrep for å forhindre glidning, utilsiktet frakobling av ledninger og uønskede forurensninger og er tilgjengelig i 2 og 3 polede varianter for effektiv tilkobling. Raptor Supplies tilbyr også Hubbell Wiring Device-Kellems kontakter av kommersiell klasse for tung, kommersiell drift.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?