Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5969VBLK Hunnkontakt, Rett, 15A 125V, 5-15R, Svart, 1 Pk | AC8QCK 3D225

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VBLK hunnkontakt, rett, 15A 125V, 5-15R, svart, 1 stk.

På lager
Vare: AC8QCK Modell: HBL5969VBLKKryssreferanse: 3D225
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
449NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
amps15
antimikrobiellNei
FARGESvart
Lederrekkevidde# 14 AWG til # 12 AWG
TilkoblingSkrueterminaler
Cord Dia. Område0.220 "-. 660"
Ledningsstørrelse0.220 til 0.660 "
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Diameter D# 14 AWG til # 12 AWG
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Klassegeneral
Høyde2.68 "
HP0.5
IsolasjonIsolert kropp
IP Rating20
Lengde2.68 "
Materialenylon
Maks. HP0.5
NEMA-konfigurasjon5-15R
NEMA-vurdering5-15R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Temp. VurderingMaks kontinuerlig- 75 grader C, minimum-40 uten påvirkning
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Bredde1.32 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 12 AWG
Ledningstypehengslet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Valise -serien, sykehusklasse,

Produktvarianter

ProduktModellHPampsFARGELengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL52CM69C Kobling 5-15r 15a 125v | AC8QBP 3D198 HBL52CM69C0.515Gul-nylon-5-15R-641NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5369VY Hunnkontakt, Rett, 20A 125V, 5-20R, Gul, 1 Pk | AC8QBW 3D208 HBL5369VY120Gul2.68 "nylon15-20R5-20R477NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL7515C Hunnkontakt, Heavy Duty, Rett, 50A 125/250V, 10-50R, Svart, 1 Pk | AC8QDV 3D259 HBL7515C250ASvart5.75 "Kompositt310-50R10-50R2 510 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL52CM69V Kobling 5-15r 15a 125v | AC8QMX 3D876 HBL52CM69V-15AGul-nylon-5-15R-455NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL5324 Hunnkontakt, Heavy Duty, Rett, 15A 277VAC, 7-15R,1 Pk | AC8QNC 3D889 HBL5324215brun-Kompositt27-15R7-15R906NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5969VY Hunnkontakt, Rett, 15A 125V, 5-15R, Gul, 1 Pk | AD6RNT 4A254 HBL5969VY0.515Gul2.68 "nylon0.55-15R5-15R408NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5869VY Hunnkontakt, Rett, 15A 125V, 1-15R, Gul, 1 Pk | AE7LGL 5Z882 HBL5869VY0.515Gul2.38 "nylon-1-15R1-15R355NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VBLK hunnkontakt, rett, 15A 125V, 5-15R, svart, 1 stk.
449NOK / enhet