Spenningsdetektorer

filtre

Cementex USA -

Spenningsdetektorer

StilModellPris (eks. mva)
ACPVD275KV15 204NOK
RFQ
BCPVD771NOK
RFQ
Cementex USA -

Spenningsdetektorsett

StilModellPris (eks. mva)
ACPVD-4744K25 536NOK
RFQ
ACPVD436719 824NOK
RFQ
ACPVD-4556K23 672NOK
RFQ
ACPVD435617 640NOK
RFQ
ACPVD-4644K27 162NOK
RFQ
SALISBURY -

Høyspent AC-detektorer

StilModellPris (eks. mva)
A43569 909NOK
B455613 649NOK
REED INSTRUMENTS -

Spenningsdetektorer

StilModellPris (eks. mva)
AR5100298NOK
BR5100-10PK2 121NOK
RFQ
CR9090235NOK
GREENLEE -

Spenningsdetektor

StilModellSakBytt TypeSpenningsområdePris (eks. mva)
ATR-12ABerøringsfri spenningsdetektorPÅ AV50 til 1000 VAC69NOK
BGT-16SpenningsdetektorTommel5 til 1000V AC468NOK
SOUTHWIRE COMPANY -

Spenningsdetektor

StilModellBredde
A651121402.7 "
RFQ
B651120402.17 "
RFQ
EXTECH -

Spenningsdetektorer

StilModellPris (eks. mva)
AET2080NOK
BDV30274NOK
PANDUIT -

Spenningstestere

StilModellPris (eks. mva)
AVS-AVT-C02-L035 966NOK
RFQ
AVS-AVT-C08-L105 754NOK
RFQ
WESTWARD -

Spenningstestere

StilModellVisePris (eks. mva)
A28AF75Bakgrunnsbelyst LCD med diskret LED617NOK
B1EKN4LED659NOK
SOUTHWIRE COMPANY -

Berøringsfri spenningsdetektor

StilModellHøydeBreddePris (eks. mva)
A599920406.23 "0.83 "63NOK
B599924406.23 "0.83 "63NOK
C599922406.23 "0.83 "63NOK
D630207406.501 "0.99 "63NOK
HDE -

Nærhetstestere

StilModellSpenningsområdePris (eks. mva)
APRX-69D120 VAC til 69 kV10 970NOK
BPRX-500120 VAC til 500 kV13 819NOK
EXTECH -

Spenningstestere

StilModellVisePris (eks. mva)
AMG500LCD23 820NOK
BET25Neonindikatorer60NOK
MILWAUKEE -

Spenningsdetektorer

StilModellLengdeSikkerhetsvurderingSpenningsområdePris (eks. mva)
A2203-205 59 / 64 "CAT IV 1000 VAC10 til 1000 VAC455NOK
B2200-206"Cat IV 1000V50 til 1000 VAC359NOK
MEGGER -

Spenningsdetektor 100 Til 600vac 7 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
VF2AF2XJJ364NOK
KLEIN TOOLS -

Spenningsdetektor

ModellSakPris (eks. mva)
HVNCVT-1CR7EZH3 245 NOK
GREENLEE -

Personlig spenningsdetektor, 50 til 60 Hz, 120 Deg F Maks. Op Temp

ModellSakPris (eks. mva)
VWS-20CR3LTV7 360 NOK
EXTECH -

Høyspentdetektor, 50 til 60 Hz, 69 kV Maks. AC Volt

ModellSakPris (eks. mva)
DV690CP4VPA4 498 NOK
JONARD -

Berøringsfri spenningsdetektor LED

ModellSakPris (eks. mva)
VT-1000AH8YQJ386NOK
HDE -

V-Watch personlig voltdetektor 2400VAC

ModellSakPris (eks. mva)
VW-20HAH4VEU7 782 NOK
HDE -

Spenningssondesett 5 til 600VAC LED

ModellSakPris (eks. mva)
VP-1/K01AH4VET13 150 NOK
HDE -

Stray Volt Detector Kit 5 til 600VAC LED

ModellSakPris (eks. mva)
LV-5/K01AH4VEK9 700 NOK
12

Spenningsdetektorer

Spenningsdetektorer er enheter som brukes for å bestemme tilstedeværelsen av en elektrisk ladning; ideell for batterispenningsovervåking, tilbakestilling av mikroprosessor, nivådiskriminering og beskyttelsesoppgaver. Raptor Supplies tilbyr et variert utvalg av disse elektriske testerne fra merker som Extech, HDE, vestover, Sivinstrumenter og Milwaukee. Spenningsdetektorene omfatter en sonde og lysemitterende sensorer, plassert på tuppen av verktøyet, for å måle flukslinjene som dannes mellom jordpotensialet og den strømførende komponenten. Dette produserer videre en forskyvningsstrøm når det elektriske feltet (kapasitivt koblet krets) blir avbrutt av et sensorelement med høy impedans, og derved skaper en høy spenning og slår på lyset eller summeren for å varsle brukeren. Disse IEC-godkjente (CAT III / IV) detektorene er tilgjengelige i 600 og 1000V klassifiseringer for å gi beskyttelse mot forbigående støt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?