Antimikrobiell: Nei , Tilkobling: Skrueterminaler , Ledningsstørrelse: 0.220 til 0.660 " , Karakter: Næringseiendom , Høyde: 0.88 " , Isolasjon: Isolert kropp , IP-vurdering: 20 , Lengde: 2.38 " , Materiale: nylon , Antall poler: 2-polet , Antall ledninger: 3-ledning , Driftstemperatur: Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning , Bredde: 1.25 " , Ledningsstørrelse: # 18 AWG til # 12 AWG , Ledningstype: hengslet
Staright Blade -kontakter, kommersiell klasse
Hubbell Wiring Device-Kellems Valise Series rettblad hunnkontakter er designet for å koble strømledninger til rette bladplugger. De er ideelle for bruk i kommersielle applikasjoner med en maksimal vurdering på 20A. Det hengslede karosseridesignet i ett stykke gir enkel montering. UL & CSA oppført nylon konstruksjon gir fuktighet, støv og værbestandighet. Disse kontaktene har 3 skrueterminaler for tilkobling av ledninger til kroppen, og er tilgjengelige i 125 og 250VAC spenning.