DWYER INSTRUMENTS SC4-serien Iso Verter II signalbehandlingsmoduler


filtre
Case Dia.: 3.880 " , Drift: -/+ 0.02 % grader. C Typisk, -/+ 0.05 % grader. C Maks. , Inngangsspenning: 0 til 10V DC , Isolering: 1500V AC RMS , Linearitet: 0.1% av full skala , Monteringstype: Montering på industristandard , Utgangsstrøm: 0 til 20 mA , Utgangsspenning: 0 til 10V DC
StilModellStrømforsyningPris (eks. mva)
A
SCL4380
12 til 24V AC / DC4 991 NOK
A
SC4380
85 til 265V AC / DC4 717 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?