Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS SC4380 Process Signal Conditioner | AC2CHW 2HME3

DWYER INSTRUMENTS SC4380 Process Signal Conditioner

På lager
Vare: AC2CHW Modell: SC4380Kryssref: 2HME3
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
4 717 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakProsess Signal Conditioner
Case Dia.3.880 "
Sakshøyde3"
Saksbredde6 / 7 "
Sleng-/+ 0.02 % grader. C Typisk, -/+ 0.05 % grader. C Maks.
Input Current0 til 500 mA
Inngangsspenning0 til 10V DC
Isolasjon1500V AC RMS
linearitet0.1% av full skala
MonteringstypeMontering på industristandard
Utgangsstrøm0 til 20 mA
Utgangsspenning0 til 10V DC
Strømforsyning85 til 265V AC / DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8543709650
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Feltvalgbare innganger og utganger
    • Undermerke: KJÆRLIGHET

Produktvarianter

ProduktModellStrømforsyningPris
DWYER INSTRUMENTS SCL4380 Process Signal Conditioner | AC2CHX 2HME4 SCL438012 til 24V AC / DC4 991 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS SC4380 Process Signal Conditioner
4 717 NOK / enhet