Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669VY kvinnelig kontakt, rett, 15A 250V, 6-15R, gul, 1 stk | AC2MJH 2LBW8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669VY Hunnkontakt, Rett, 15A 250V, 6-15R, Gul, 1 stk.

På lager
Vare: AC2MJH Modell: HBL5669VYKryssreferanse: 2LBW8
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
512NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
amps15
antimikrobiellNei
FARGEGul
Lederrekkevidde# 14 AWG til # 12 AWG
TilkoblingSkrueterminaler
Cord Dia. Område0.220 "-0.660"
Ledningsstørrelse0.220 til 0.660 "
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Diameter D# 14 AWG til # 12 AWG
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseNæringseiendom
Høyde0.88 "
IsolasjonIsolert kropp
IP Rating20
Lengde2.38 "
Materialenylon
NEMA-konfigurasjon6-15R
NEMA-vurdering6-15R
Antall ledere3-lednings jording
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Fase1
Temp. VurderingMaks kontinuerlig- 75 grader C, minimum-40 uten påvirkning
Spenning250 VAC
Spenningsverdier250 V
Wattstyrke3750 W
Bredde1.25 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 12 AWG
Ledningstypehengslet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8536694050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Valise -serien, sykehusklasse,

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingampsFARGEAntall ledereFaseSpenningSpenningsverdierLederrekkeviddePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VBK hunnkontakt, rett, 20A 125V, 5-20R, svart, 1 stk | AC2MJE 2LBW4 HBL5369VBK5-20R20Svart3-ledningEnkel fase125 VAC125 VAC# 18 AWG til # 12 AWG570NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VGY kvinnelig kontakt, rett, 15A 125V, 15A 5-15R, grå, 1 stk | AC2MJK 2LBX1 HBL5969VGY5-15R15Grå-Enkel fase125 VAC125 V# 14 AWG til # 12 AWG397NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669VY Hunnkontakt, Rett, 15A 250V, 6-15R, Gul, 1 stk.
512NOK / enhet