Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VGY kvinnelig kontakt, rett, 15A 125V, 15A 5-15R, grå, 1 stk | AC2MJK 2LBX1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VGY Hunnkontakt, Rett, 15A 125V, 15A 5-15R, Grå, 1 Pk

På lager
Vare: AC2MJK Modell: HBL5969VGYKryssreferanse: 2LBX1
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
397NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
amps15
antimikrobiellNei
FARGEGrå
Lederrekkevidde# 14 AWG til # 12 AWG
TilkoblingSkrueterminaler
Cord Dia. Område0.220 "-. 660"
Ledningsstørrelse0.220 til 0.660 "
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Diameter D# 14 AWG til # 12 AWG
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseNæringseiendom
HP0.5
IsolasjonIsolert kropp
IP Rating20
Materialenylon
Maks. HP0.5
NEMA-konfigurasjon5-15R
NEMA-vurdering5-15R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Temp. VurderingMaks kontinuerlig- 75 grader C, minimum-40 uten påvirkning
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 12 AWG
Ledningstypehengslet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8536694040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Valise -serien, sykehusklasse,

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingampsFARGEAntall ledereFaseSpenningSpenningsverdierLederrekkeviddePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VBK hunnkontakt, rett, 20A 125V, 5-20R, svart, 1 stk | AC2MJE 2LBW4 HBL5369VBK5-20R20Svart3-ledningEnkel fase125 VAC125 VAC# 18 AWG til # 12 AWG570NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669VY kvinnelig kontakt, rett, 15A 250V, 6-15R, gul, 1 stk | AC2MJH 2LBW8 HBL5669VY6-15R15Gul3-lednings jording1250 VAC250 V# 14 AWG til # 12 AWG512NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VGY Hunnkontakt, Rett, 15A 125V, 15A 5-15R, Grå, 1 Pk
397NOK / enhet