Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VBK hunnkontakt, rett, 20A 125V, 5-20R, svart, 1 stk | AC2MJE 2LBW4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VBK hunnkontakt, rett, 20A 125V, 5-20R, svart, 1 stk.

På lager
Vare: AC2MJE Modell: HBL5369VBKKryssreferanse: 2LBW4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
570NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
amps20
antimikrobiellNei
FARGESvart
Lederrekkevidde# 18 AWG til # 12 AWG
TilkoblingSkrueterminaler
Cord Dia. Område0.300 "-0.660"
Ledningsstørrelse0.220 til 0.660 "
Karakter20 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Diameter D# 18 AWG til # 12 AWG
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseNæringseiendom
HP1
IsolasjonIsolert kropp
IP Rating20
Materialenylon
Maks. HP1
NEMA-konfigurasjon5-20R
NEMA-vurdering5-20R
Antall ledere3-ledning
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Temp. VurderingMaks kontinuerlig- 75 grader C, minimum-40 uten påvirkning
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 VAC
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 12 AWG
Ledningstypehengslet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8536694040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Valise -serien, sykehusklasse,

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingampsFARGEAntall ledereFaseSpenningSpenningsverdierLederrekkeviddePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669VY kvinnelig kontakt, rett, 15A 250V, 6-15R, gul, 1 stk | AC2MJH 2LBW8 HBL5669VY6-15R15Gul3-lednings jording1250 VAC250 V# 14 AWG til # 12 AWG512NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VGY kvinnelig kontakt, rett, 15A 125V, 15A 5-15R, grå, 1 stk | AC2MJK 2LBX1 HBL5969VGY5-15R15Grå-Enkel fase125 VAC125 V# 14 AWG til # 12 AWG397NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VBK hunnkontakt, rett, 20A 125V, 5-20R, svart, 1 stk.
570NOK / enhet