kulelager: Ermet , Kroppsdia.: 5" , Bolt Circle Dia.: 3.5 " , kondensator inkludert: Ikke obligatorisk , Kondensator nødvendig: none , Plikt: Kontinuerlig luft over , Innhegning: Open Air-Over , Ramme: 42Y , fulllast forsterkere: 4.0 / 2.0-2.0 , HP: 1/10 , Hz: 50/60 , Isolasjonsklasse: A , Lengde mindre skaft: 4 15 / 16 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: Skygget stang , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Motor Sub Application: Direkte Dr Fan / Blower , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: Skygget stang , Montering: Base / Stud / Ring , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Fjærende ring Dia.: 2.25 " , Ring til ringesenter: 4-9 / 16 " , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 3 / 8 " , Skaftlengde: 2.25 " , Skaftretning: Hele vinkelen , Stud Sted: Akselenden , Studmønster: 2-1/2 x 2-1/2" , Stud Størrelse: #10-32 x 1-3/16" , Termisk beskyttelse: Auto , Spenning: 115 / 208-230