Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CENTURY RF4401 Motor Skyggepol 1/10 Hk 1550 115 / 208-230 42y | AD9TXK 4UU77

CENTURY RF4401 Motor Shaded Pol 1/10 Hk 1550 115/208-230 42y

På lager
Vare: AD9TXK Modell: RF4401Kryssreferanse: 4UU77
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
3 027 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
LagreneErmet
Kroppsdia.5"
Boltsirkel Dia.3.5 "
Kondensator inkludertIkke obligatorisk
Kondensator påkrevdnone
DutyKontinuerlig luft over
KabinettOpen Air-Over
Frame42Y
Forsterker med full belastning4.0 / 2.0-2.0
HP1/10
Hz50/60
IsolasjonsklasseA
Lengde Mindre aksel4 15 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeVuggebase
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeSkygget stang
MonteringBase / Stud / Ring
RPM på typeskilt1550
Antall hastigheter1
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.25 "
Ring til ringsenter4-9 / 16 "
RotasjonCCWSE (endeavslutningsakselen)
RPM-rekkevidde1501-1600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.3 / 8 "
Aksel lengde2.25 "
AkselorienteringHele vinkelen
Stud plasseringAkselenden
Stud mønster2-1/2 x 2-1/2"
Stud størrelse#10-32 x 1-3/16"
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.545
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8501402040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltRotasjonRPM-rekkeviddePris
CENTURY RF6402 Motorskygget pol 1/10 Hk 1050 115 / 208-230 42y | AD9TXG 4UU74 RF64021050CWSE1001-11003 361 NOK
CENTURY RF4400 Motorskyggepol 1/10 Hk 1550 115/208-230 42y | AD9TXH 4UU75 RF44001550CWSE1501-16002 844 NOK
CENTURY RF6403 Motor Skygget Pole 1/10 Hk 1050 115 / 208-230 42y | AD9TXJ 4UU76 RF64031050CCWLE1001-11003 355 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY RF4401 Motor Shaded Pol 1/10 Hk 1550 115/208-230 42y
3 027 NOK / enhet