Justerbart redusert trykkområde: 25 til 75 psi , Kroppsmateriale: Messing , Samsvar: ASSE Standard 1003; (ANSI A112.26.2); CSA Standard B356; og oppført av IAPMO , Tilkoblingstype: PT Union x FNPT , Platemateriale: Forsterket EPDM , Høyde: 6" , Innløpsstørrelse: 1 1 / 4 " , Innløpstrådtype: PT , Maks. Press: 400 psi , Maks. Temp.: 160 Grader F , Maks. Arbeids press: 400 PSI , Mfr. Serie: LFN55B , Min. Temp.: 33 grader F , Uttaksstørrelse: 1-1 / 4 " , Trykkjusteringsområde: 25 til 75 psi , Stil: standard , Trimmateriale: Bronse , Ventildesign: standard , Ventiltype: standard