Kobberrør og -rør

filtre

Kobberrør og rør brukes i rørleggerarbeid, kjøling, HVAC og trykkluftsystemer. De gir motstand mot bakterier og andre forurensninger for forbedret hygiene. Raptor...Les mer

K S PRECISION METALS -

Runde kobberrør

StilModellLengdeUtenfor Dia.TykkelseMaterialePris (eks. mva)
A39601m2 mm0.36mmKobber197NOK
RFQ
A39611m3 mm0.36mmKobber266NOK
RFQ
A39621m4 mm0.36mmKobber377NOK
RFQ
A507712 "3 / 32 "0.014 "Kobber77NOK
RFQ
A811712 "1 / 16 "0.014 "Kobber190NOK
RFQ
A811812 "3 / 32 "0.014 "Kobber205NOK
RFQ
A811912 "5 / 32 "0.014 "Kobber70NOK
RFQ
A812012 "1 / 8 "0.014 "Kobber53NOK
RFQ
A951536 "1 / 4 "0.014 "Kobber669NOK
RFQ
A950936 "5 / 32 "0.014 "Kobber584NOK
RFQ
A951136 "3 / 16 "0.014 "Kobber769NOK
RFQ
A951336 "7 / 32 "0.014 "Kobber752NOK
RFQ
A9872300mm4 mm0.36mmKobber319NOK
RFQ
A9870300mm2 mm0.36mmKobber315NOK
RFQ
A9871300mm3 mm0.36mmKobber262NOK
RFQ
K S PRECISION METALS -

Firkantet kobberrør

StilModellUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A50901 / 8 "229NOK
RFQ
A50913 / 16 "116NOK
RFQ
StilModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A11760.035 "1"1 / 16 "1 / 16 "112NOK
A95090.128 "3ft.5 / 32 "5 / 32 "431NOK
A95110.159 "3ft.3 / 16 "3 / 16 "596NOK
A95130.191 "3ft.7 / 32 "7 / 32 "561NOK
A95150.222 "3ft.1 / 4 "1 / 4 "520NOK
MUELLER INDUSTRIES -

Type M, rett, kobberrør

StilModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Tube SizeVeggtykkelsePris (eks. mva)
AMH030100.375 "570 psi1 / 2 "3 / 8 "0.025 "289NOK
RFQ
AMH050100.625 "494 psi3 / 4 "5 / 8 "0.03 "479NOK
MUELLER INDUSTRIES -

Rette kobberrør: Type DWV

Mueller Industries kobberrør er designet for installasjoner i ACR-systemer (klimaanlegg/kjøling), rørleggersystemer og DWV-applikasjoner (avløpsventilasjon). Merkets Streamline Series kobberrør tilbyr styrke, presisjon, renslighet, utmerket korrosjonsbestandighet og termisk ledningsevne. Disse enhetene er designet i samsvar med ASTM B88 og B306 standarder og tåler temperaturer opp til 400 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse kobberrørene tilgjengelig i trykkklasser fra 150 til 330 PSI på Raptor Supplies, en Mueller Industries-distributør.

StilModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Tube SizeVeggtykkelsePris (eks. mva)
AV 120101.25 "330 PSI1.375 "1.25 "0.040 "1 272NOK
RFQ
AV 140101.500 "293 psi1.625 "1.5 "0.042 "1 607NOK
RFQ
AV 200102"217 PSI2.125 "2"0.042 "2 134NOK
AV 300103"159 psi3.125 "3"0.045 "3 638NOK
AV 400104"150 psi4.125 "4"0.058 "6 324NOK
MUELLER INDUSTRIES -

Kobberrør

StilModellPris (eks. mva)
ALH10005669NOK
RFQ
BAC120101 767NOK
RFQ
CLH03005205NOK
RFQ
DMH10005406NOK
RFQ
ELH04005323NOK
RFQ
FLH0400295NOK
RFQ
GK14 673NOK
RFQ
H620F5 093NOK
RFQ
IMH06010741NOK
RFQ
ILH200103 844NOK
RFQ
ILH100101 528NOK
RFQ
ALH06002RT161NOK
RFQ
ALH300106 008NOK
RFQ
JD 18050P6 392NOK
RFQ
IMH200102 936NOK
RFQ
KKH240104 981NOK
RFQ
KKH04002120NOK
RFQ
IMH10010949NOK
RFQ
LD 04020P363NOK
RFQ
M655R1 545NOK
RFQ
BAC03010541NOK
RFQ
M657R2 844NOK
RFQ
JD 08100P3 775NOK
RFQ
ND031001 717NOK
RFQ
DMH0400285NOK
RFQ
K S PRECISION METALS -

Kobberrør

StilModellPris (eks. mva)
A9515-6208NOK
RFQ
A9513-6192NOK
RFQ
A9511-6195NOK
RFQ
A9509-6111NOK
RFQ
MUELLER INDUSTRIES -

Rørdiameter 4 tommer tykkelse ,095 tommer 10 fot

ModellSakPris (eks. mva)
MH40010AB6UUR9 076 NOK
RFQ
MUELLER INDUSTRIES -

Rørdiameter 2.5 tommer tykkelse ,080 tommer 10 fot

ModellSakPris (eks. mva)
LH24010AB6UUU4 463 NOK
RFQ
MUELLER INDUSTRIES -

Rørdiameter 4 tommer tykkelse ,134 tommer 10 fot

ModellSakPris (eks. mva)
KH40010AB6UUT12 554 NOK
RFQ

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere kobberrør og rør?

  • Svette: Endene av rør/rør smeltes sammen ved hjelp av en lommelykt.
  • Flaring: En utsvingt ende lages på røret/røret gjennom et faklingverktøy.
  • Lodding: Smelting av blyfri loddemetall på skjøten mellom rørene/rørene.

Hvordan vedlikeholde kobberrør og rør?

  • Unngå å bruke slipende rengjøringsmidler på kobberrør og -rør for å unngå riper på overflaten.
  • Bruk alltid en myk svamp/klut til å rengjøre kobberrørene og ikke bruk skuresvamp av metall.
  • Sjekk om det er korrosjon eller lekkasje regelmessig.
  • Unngå å utsette kobberrørene og -rørene for ekstreme temperaturer for å forhindre sprekkdannelse.
  • Hold kobberrør og rør støttet for å motstå henging / skade.

Hvorfor resirkuleres kobberrør og rør?

Resirkulering av kobberrør sparer naturressurser og reduserer påvirkningen på miljøet på grunn av gruvedrift og raffinering av nytt kobber.

Hvordan bøyer jeg kobberrøret mitt?

  • Plasser håndtakene på bøyeverktøyet i 90 grader og sett kobberrøret inn i det formende hjulsporet.
  • Sørg for at null-merket på håndtaket må være på linje med null-merket på formingshjulet før det påføres bøyetrykk på håndtaket.
  • Koble til rørholderklemmen for å feste røret til bøyningen på riktig sted for bøyning.
  • Legg forsiktig, men jevnt trykk på håndtaket og roter bøyningsmaskinen til riktig markering på formehjulet for å oppnå ønsket bøyningsgrad.
  • Det riktig bøyde røret kan fjernes fra bøyeren ved å rotere håndtaket på verktøyet tilbake til en 90-graders posisjon.
  • Løsne holdeklemmen og fjern røret fra bøyeren.
  • For å sjekke om riktig bøyningsgrad er produsert, hold røret mot en firkant og bekreft bøyningen på 90 grader.

Hva er de forskjellige typene kobberrør?

  • Type K: Type K-rør er et tykkvegget og kraftig rør som er ideelt for underjordiske rør. Den er kjent for sin holdbarhet og motstand mot korrosjon, noe som gjør den nyttig for høytrykkssystemer.
  • Type L: Det er en type kobberrør av middels tykkelse, mye brukt i generelle rørleggerapplikasjoner. Den er mer fleksibel enn type K-rør og brukes ofte i lavtrykkssystemer, for eksempel bærbar vanndistribusjon.
  • Type M: Det er et tynnvegget og lett kobberrør som brukes til korte løp. Den har en lavtrykksklassifisering og brukes i lettere rørleggerapplikasjoner. Type M kobberrør er mer fleksibelt enn Type K & L-rør og brukes ideelt på trange steder. Til tross for tynne vegger er den fortsatt motstandsdyktig mot korrosjon og tåler høye temperaturer.
  • DMV-rør (avløp, avfall og ventilasjon): Denne typen rør er egnet for rørsystemer uten trykk. Den brukes i kommersielle anlegg for å frakte avløpsvann og andre typer avfall bort fra inventar og apparater. Det hjelper også å lufte ut avgassene fra disse systemene. Den er lettere å bøye på grunn av sin fleksibilitet og er svært motstandsdyktig mot korrosjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?