WATTS LFN55B-U 1 1/4 IN vanntrykkreduksjonsventil, 1 1/4 tomme innløp, 27.6 bar trykk | BP4DUZ 0009674

WATTS LFN55B-U 1 1/4 IN vanntrykkreduksjonsventil, 1 1/4 tomme innløp, 27.6 bar trykk

Vare: BP4DUZ Modell: LFN55B-U 1 1/4 INKryss Ref: 0009674
5 862 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
Justerbart område for redusert trykk25 til 75 psi
Body MaterialMessing
SkivematerialeForsterket EPDM
InntakstilkoblingUnion Felles
Innløpsstørrelse1 1 / 4 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeUnion Felles
BlyIkke tilstede
MaterialeRustfritt stål
Maks. Driftstemperatur180 grader F
Maks. Arbeids press400 PSI
Mfr. SerieLFN55B
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1-1 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
Trykkinnstillingsområde3.4 Bar
silJa
Stilstandard
Trim materialeBronse
Ventildesignstandard

Produktdetaljer:

Vanntrykkreduksjonsventil, 1 1/4 tomme inntak, 27.6 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellInntakstilkoblingInnløpstypeLengdeMaterialeUttakstilkoblingUtløpstypeRørstørrelsePris
WATTS 11/4 LF N55BU Vanntrykkreduksjonsventil 1-1/4 tomme | AE3JEZ 5DMA1 11/4 LF N55BU--4.75 "Blyfri messing--1.25 "5 640 NOK
WATTS 2 LF N55BU Vanntrykkreduserende ventil 2 tommer | AJ2HPL 5DMA3 2 LF N55BU--5.125 "Blyfri messing--2"7 293 NOK
WATTS LFN55B-DU-S 1 1/4 IN vanntrykkreduksjonsventil, dobbel kobling, 1 1/4 tommers innløp, 27.6 bar trykk | BP4DUX 0009672 LFN55B-DU-S 1 1/4 INUnion loddetinnUnion loddetinn-Rustfritt stålUnion loddetinnUnion loddetinn-7 365 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFN55B-U 1 1/4 IN vanntrykkreduksjonsventil, 1 1/4 tomme innløp, 27.6 bar trykk
5 862 NOK / enhet