Motorstartkapslinger

filtre

SQUARE D -

Motorstartkapslinger

StilModellDybdeVedleggstypeHøydeStarttypeBreddePris (eks. mva)
A9991DPG13.75 "NEMA 18.5 "Definitivt formål4.85 "1 477NOK
BGV2MC033.83 "Type 12, overflatemontert, IEC-klassifisert IP555.51 "IEC569010 "3 421NOK
A9991DPG25.56 "NEMA 11"Definitivt formål6"1 978NOK
C9991SDA119.28 "NEMA 1216 "IKKE MIN568794 "7 517NOK
GENERAL ELECTRIC -

Motorstartkapslinger

StilModellDybdeVedleggstypeHøydeSakStarttypetypenBreddePris (eks. mva)
AGPEF55A3.86 "3R / 125.47 "Motor startkapslingIECSpylpanel3.78 "353NOK
AGPES55A3.86 "3R / 126.1 "Motor startkapslingIECoverflaten3.54 "353NOK
AGPES41A3.86 "16.1 "Motor startkapslingIECoverflaten3.54 "235NOK
BCR460XE1B4.63 "NEMA 11"KabinettIKKE MINKompakt, løft av deksel, malt stål10 "1 316NOK
CCR306X190T4.75 "3R14.5 "Full Voltage Starter-kabinettIKKE MINNEMA størrelse 16.88 "8 116NOK
DCR306X190K4.75 "3R14.5 "Full Voltage Starter-kabinettIKKE MINNEMA størrelse 00-16.88 "2 841NOK
CCR306X290K6.500 "3R16.5 "Full Voltage Starter-kabinettIKKE MINNEMA størrelse 27.84 "7 066NOK
CCR306X290T6.500 "4 / 4X16.5 "Full Voltage Starter-kabinettIKKE MINNEMA størrelse 27.84 "16 786NOK
DAYTON -

Motorstartkapslinger

Dayton motor starterkapslinger er elektriske enheter som er designet for å stoppe, reversere og sikre elektriske motorer. De er ideelle for bruk med 9A Dayton IEC -kontaktorer. Disse motorstarterkapslingene leveres med NEMA -kabinetter som begrenser personlig tilgang til farlige deler og derved gir sikker drift. Velg mellom en rekke av disse motorstarterskapene, tilgjengelig i høyder på 6.37, 7.08, 7.32 og 8.48 tommer.

StilModellDybdeVedleggstypeHøydetypenBreddePris (eks. mva)
A6FZJ45.11 "NEMA 47.32 "Kompakt, løft av deksel, malt stål4.72 "424NOK
A6FZJ55.11 "NEMA 47.32 "Kompakt, løft av deksel, malt stål4.72 "332NOK
A6FZJ65.31 "NEMA 48.48 "Kompakt, løft av deksel, malt stål5.66 "386NOK
A6FZJ75.31 "NEMA 48.48 "Kompakt, løft av deksel, malt stål5.66 "445NOK
B6FZJ25.51 "NEMA 126.37 "Plast3.42 "332NOK
B6FZJ36.1 "NEMA 127.08 "Plast3.81 "531NOK
EATON -

Startdeksler

StilModellPris (eks. mva)
AMS1CN272NOK
RFQ
AMS1BN272NOK
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC -

Motorstartkapslinger

StilModellVedleggstypePris (eks. mva)
AGV2MC01Type 1, overflatemontert, IEC-klassifisert IP41898NOK
AGV2MC02Type 12, overflatemontert, IEC-klassifisert IP551 290NOK
APPLETON ELECTRIC -

Dekselmontering, manuell motorstarter

ModellSakPris (eks. mva)
EDSKMC2ABJ9JTM7 737 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Motorstarter, 480 / 120V

ModellSakPris (eks. mva)
AE2BB4W1C4T2BJ8TEY132 011 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Dekselmontering, manuell motorstarter

ModellSakPris (eks. mva)
EDSKMC3ABJ9JTQ11 587 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Motorstarter

ModellSakPris (eks. mva)
AEXMSJFH41BJ8UZM22 960 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Motorstarter, 480 / 120V

ModellSakPris (eks. mva)
AE2BB4W1C5T2BJ8TFM132 011 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Manuelt motorstartdeksel

ModellSakPris (eks. mva)
EDSC21101SABJ9JJA10 944 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Manuelt motorstartdeksel

ModellSakPris (eks. mva)
EDSC21102SABJ9JJD11 229 NOK
Se detaljer

Motorstartkapslinger

Kabinettene er designet for å beskytte motorstarterne fra tøffe forhold, hærverk og utilsiktede skader. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Dayton, Schneider Electric, Square D og General Electric-kapslinger som er kompatible for bruk med IEC, NEMA og definite-purpose motorer. Schneider Electric motorstarterkapslinger brukes til å kontrollere, isolere og beskytte elektriske apparater mot feil strøm og overbelastning. Disse polykarbonataggregatene tillater manuell PÅ / AV-operasjon fra utsiden og letter også hengelås i AV-posisjon. general Electric tunge kabinetter har et malt stålhus med ANSI61 grå pulverlakk for holdbarhet, strekkfasthet og korrosjonsbestandighet. Disse enhetene gjør at komponentene kan monteres på bakpannene for å forhindre skade forårsaket av fukt og varme. De er tilgjengelige i NEMA-rangeringene 1, 3R, 3R / 12 og 4 / 4X som gir full innendørs beskyttelse.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?