DAYTON Kvernpumper


Dayton-kvernpumper er designet for å fjerne råt avløpsvann fra kommersielle anlegg. Kvernpumper kan løfte kloakk til høye høyder for trykkavløpsapplikasjoner.

filtre
Byråoverensstemmelse: cus , Grunnmateriale: Cast Iron , Brytertype: Tether
StilModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris (eks. mva)
A
11A344
259Øvre og nedre ball252026201515 572 NOK
B
11A341
409Øvre og nedre ball35284716-15 842 NOK
A
11A345
4111Øvre og nedre ball383842332525 809 NOK
B
11A342
4711Øvre og nedre ball413850302020 221 NOK
B
11A343
549Øvre og nedre ball504956483823 887 NOK
C
3BB97
5715--5558-5423 255 NOK
D
3BB98
579.0/4.0--5558-5438 646 NOK
E
12T645
8523.1Ball786594463068 930 NOK
E
12T646
8514.3Ball786594463085 203 NOK
E
12T647
857.15Ball786594463085 202 NOK
E
12T650
9910.34Ball9999999998105 516 NOK
E
12T649
9920.68Ball9999999998105 517 NOK
E
12T648
9935.2Ball9999999998105 517 NOK

Kvernpumper

Dayton kvernpumper brukes til å drenere kloakk, avløpsvann eller vann fra septiktanker. Disse pumpene har kulelager for lav rotasjonsfriksjon og hus laget av støpejern/rustfritt stål for korrosjonsbestandighet. De gir hastigheter opp til 3450 rpm og leverer en maksimal strømningshastighet på 99 gpm ved 10 fots høyde. Disse pumpene er i stand til å motstå væsketemperaturer opp til 160 grader F og er tilgjengelige i 1- og 3-fasekonfigurasjoner.

Arbeidsmekanisme

  • Før du bruker pumpene, sørg for at spennings- og faseinformasjonen som er trykt på pumpen samsvarer med forsyningen.
  • Sørg for at motoren roterer fritt.
  • Ved oppstart, før du kobler til strømmen, roter pumpehjulet med hånden for å sikre at det ikke er noen lekkasje.

Egenskaper

  • Dayton Grinder-pumper myker opp de faste stoffene for å omdanne avfallet til en fin slurry som kan pumpes til et kloakkoppsamlings-/behandlingssystem for sluttbehandling.
  • Basen og spiralen til disse pumpene er laget av støpejern for korrosjonsbestandighet.
  • Disse pumpene består av silisiumkarbid eller Buna N o-ringer for høykvalitets tetning.
  • Dayton-kvernpumper tåler væsketemperaturer opp til 140 grader Fahrenheit.
  • Disse pumpene produserer hastigheter opp til 3450 rpm for rask fjerning av kloakk.
  • Dayton kvernpumper har kulelager for lav rotasjonsfriksjon.

Kompatible tilbehør

  • Pumpereparasjonssett: Dayton tilbyr disse reparasjonssettene for reparasjon av skadede kvernpumper, og tilbyr minimal nedetid.

Standarder og godkjenninger

  • cus

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan holde Dayton-kvernpumper i god stand?

  • Inspiser motorkammeret for oljenivå.
  • Inspiser pumpehjulet og kroppen for tilstopping.
  • Inspiser tetningen for slitasje eller lekkasje.

Har Dayton lange ledninger til disse pumpene?

Dayton kvernpumper leveres forhåndsinstallert med en 20 fot lang ledning. Denne lengden er mer enn nok for bruk i ethvert industrielt arbeidsområde.

Er Dayton-pumper tilgjengelige i en trefasekonfigurasjon?

Dayton kvernpumper er tilgjengelige i både en-fase og tre-fase konfigurasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?