DAYTON 3BB98 Pumpekvern 2 HK | AC8LEA

DAYTON 3BB98 Pumpekvern 2 HK

På lager
Vare: AC8LEA Modell: 3BB98

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 646 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvernpumpe
amps9.0/4.0
BasismaterialeCast Iron
Ledningslengde20ft.
Diameter11.08 "
Utslipp PT1-1 / 4 tommer
GPM for vann @ 20 ft av Head57
GPM for vann @ 25 ft av Head57
GPM for vann @ 40 ft av Head55
GPM for vann @ 5 ft av Head58
GPM for vann @ 60 ft av Head54
GPM for vann @ 70 ft av Head48
GPM for vann @ 80 ft av Head40
GPM for vann @ 90 ft av Head28
Høyde20.83 "
Housing Materialstøpejern
HP2
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Maks. Hode100 ft
Maks. Væske Temp.160 Grader F
Maks. Temp.160 F
Motor turtall3450
Motor Type3-fase
Fase3
RPM3450
AkseltetningSilisiumkarbid
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.95
Skipets høyde (cm)61.72
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris
DAYTON 11A341 Kvernpumpe 1.5 HK 230 volt 9 ampere | AA2TGB 11A341409Øvre og nedre ball35284716-15 842 NOK
DAYTON 11A342 Kvernpumpe 2 HK 230 volt 11 ampere | AA2TGC 11A3424711Øvre og nedre ball413850302020 221 NOK
DAYTON 11A343 Kvernpumpe 3 HK 230 volt 9 ampere | AA2TGD 11A343549Øvre og nedre ball504956483823 887 NOK
DAYTON 11A344 Kvernpumpe 1.5 HK 230 volt 9 ampere SS | AA2TGE 11A344259Øvre og nedre ball252026201515 572 NOK
DAYTON 11A345 Kvernpumpe 2 HK 230 Volt 11 Ampere SS | AA2TGF 11A3454111Øvre og nedre ball383842332525 809 NOK
DAYTON 12T645 kvernpumpe 3 HK 230 volt 23.1 ampere | AA4LBG 12T6458523.1Ball786594463068 930 NOK
DAYTON 12T646 kvernpumpe 3 HK 230 volt 14.3 ampere | AA4LBH 12T6468514.3Ball786594463085 203 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3BB98 Pumpekvern 2 HK
38 646 NOK / enhet