DAYTON 11A341 Kvernpumpe 1.5 HK 230 volt 9 ampere | AA2TGB

DAYTON 11A341 Kvernpumpe 1.5 HK 230 Volt 9 Ampere

På lager
Vare: AA2TGB Modell: 11A341

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 099 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvernpumpe
amps9
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeØvre og nedre ball
Ledningslengde16.4ft.
Diameter9.31 "
Utslipp PT1-1 / 4 tommer
GPM for vann @ 10 ft av Head46
GPM for vann @ 15 ft av Head45
GPM for vann @ 20 ft av Head44
GPM for vann @ 25 ft av Head40
GPM for vann @ 30 ft av Head35
GPM for vann @ 40 ft av Head28
GPM for vann @ 5 ft av Head47
GPM for vann @ 50 ft av Head16
Høyde20.47 "
Housing MaterialRustfritt stål
HP1.5
PumpehjulsmaterialeDuktilt jern
Maks. Dia. Tørrstoffer0.12 "
Maks. Hode65 ft.
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 F
Motor turtall2900
Motor Type1-fase
Fase1
RPM2900
Aksemateriale410 SS
AkseltetningCRB / CMC / Si / Si
Termisk beskyttelseJa
typennedsenkbar
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.7
Skipets høyde (cm)70.61
Skipets lengde (cm)45.21
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8413702004
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris
DAYTON 11A342 Kvernpumpe 2 HK 230 volt 11 ampere | AA2TGC 11A3424711Øvre og nedre ball413850302015 477 NOK
DAYTON 11A343 Kvernpumpe 3 HK 230 volt 9 ampere | AA2TGD 11A343549Øvre og nedre ball504956483821 260 NOK
DAYTON 11A344 Kvernpumpe 1.5 HK 230 volt 9 ampere SS | AA2TGE 11A344259Øvre og nedre ball252026201513 859 NOK
DAYTON 11A345 Kvernpumpe 2 HK 230 Volt 11 Ampere SS | AA2TGF 11A3454111Øvre og nedre ball383842332522 970 NOK
DAYTON 12T645 kvernpumpe 3 HK 230 volt 23.1 ampere | AA4LBG 12T6458523.1Ball786594463061 347 NOK
DAYTON 12T646 kvernpumpe 3 HK 230 volt 14.3 ampere | AA4LBH 12T6468514.3Ball786594463075 830 NOK
DAYTON 12T647 kvernpumpe 3 HK 460 volt 7.15 ampere | AA4LBJ 12T647857.15Ball786594463075 830 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 11A341 Kvernpumpe 1.5 HK 230 Volt 9 Ampere
14 099 NOK / enhet