DAYTON 11A343 Kvernpumpe 3 HK 230 volt 9 ampere | AA2TGD

DAYTON 11A343 Kvernpumpe 3 HK 230 Volt 9 Ampere

På lager
Vare: AA2TGD Modell: 11A343

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 887 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvernpumpe
amps9
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeØvre og nedre ball
Ledningslengde16.4ft.
Diameter9.31 "
Utslipp PT1-1 / 4 tommer
GPM for vann @ 10 ft av Head57
GPM for vann @ 15 ft av Head55
GPM for vann @ 20 ft av Head54
GPM for vann @ 25 ft av Head54
GPM for vann @ 30 ft av Head50
GPM for vann @ 40 ft av Head49
GPM for vann @ 5 ft av Head56
GPM for vann @ 50 ft av Head48
GPM for vann @ 60 ft av Head38
GPM for vann @ 70 ft av Head30
GPM for vann @ 80 ft av Head10
GPM for vann @ 90 ft av Head2
Høyde21.23 "
Housing MaterialRustfritt stål
HP3
PumpehjulsmaterialeDuktilt jern
Maks. Dia. Tørrstoffer0.12 "
Maks. Hode91 ft.
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 F
Motor turtall2900
Motor Type3-fase
Fase3
RPM2900
Aksemateriale410 SS
AkseltetningCRB / CMC / Si / Si
Termisk beskyttelseJa
typennedsenkbar
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.65
Skipets høyde (cm)62.41
Skipets lengde (cm)39.01
Skipets bredde (cm)27.28
HS kode8413702004
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadPris
DAYTON 11A341 Kvernpumpe 1.5 HK 230 volt 9 ampere | AA2TGB 11A341409Øvre og nedre ball35284716-15 842 NOK
DAYTON 11A342 Kvernpumpe 2 HK 230 volt 11 ampere | AA2TGC 11A3424711Øvre og nedre ball413850302020 221 NOK
DAYTON 11A344 Kvernpumpe 1.5 HK 230 volt 9 ampere SS | AA2TGE 11A344259Øvre og nedre ball252026201515 572 NOK
DAYTON 11A345 Kvernpumpe 2 HK 230 Volt 11 Ampere SS | AA2TGF 11A3454111Øvre og nedre ball383842332525 809 NOK
DAYTON 12T645 kvernpumpe 3 HK 230 volt 23.1 ampere | AA4LBG 12T6458523.1Ball786594463068 930 NOK
DAYTON 12T646 kvernpumpe 3 HK 230 volt 14.3 ampere | AA4LBH 12T6468514.3Ball786594463085 203 NOK
DAYTON 12T647 kvernpumpe 3 HK 460 volt 7.15 ampere | AA4LBJ 12T647857.15Ball786594463085 202 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 11A343 Kvernpumpe 3 HK 230 Volt 9 Ampere
23 887 NOK / enhet