Montering: F1 KUN , Lager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: NEMA Premium , Innhegning: DP , Rammemateriale: Valset stål , Isolasjonsklasse: F , Inverter vurdert: Ja , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Pumps , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motorakseldesign: Tastet , Motor Sub Application: Tettkoblet pumpe , Motor termisk beskyttelse: none , Nominell effektivitet: 86.5% , Orientering: HORISONTAL ELLER AKSEL NED , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 7 / 8 " , Skaftlengde: 4.25 "
Egenskaper
- De kommer med et åpent, dryppsikkert kabinett for å tillate fri luftstrøm over viklingene for å forhindre at motorer overopphetes.
- Disse enhetene har en ekstern slinger for å holde lagrene beskyttet mot fuktighet og forurensninger.
- De har horisontal / aksel ned orientering for å tillate riktig smøring med hvert slag for å redusere tetningsslitasje og hindre korrosjon.
- Modeller, som f.eks GT400, kommer med en trefaset design for å tilby en maksimal hastighet på 1800 rpm ved 60 Hz.
- De er utstyrt med en stålrørboks for å omslutte ledningsforbindelser trygt for å forhindre utilsiktet kontakt.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er POLYREX EM fett?
POLYREX EM fett brukes til å smøre motorlager for holdbarhet og motstand mot rust, korrosjon og utvasking.
Hva er F-isolasjon?
Motorer med klasse F-isolasjon hjelper til med å tåle en maksimal temperaturklassifisering på 155 grader C. Den kan forsterkes med lim, silikon og alkydharpikslakk med høyere termisk utholdenhet for å motstå skade.
Hva er en kondensatorstartdesign?
Kondensatorstartdesign gir høyt startmoment, høyt nedbrytningsmoment og relativt lav startstrøm for ulike rørleggerapplikasjoner.