MARATHON MOTORER 143TTDR16043 GT2001 nærkoblet pumpemotor | AJ2MXY GT2001

MARATHON MOTORS 143TTDR16043 GT2001 tettkoblet pumpemotor

På lager
Vare: AJ2MXY Modell: 143TTDR16043Kryssref.: GT2001

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 195 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet85.5%
KabinettDP
Frame143JMV
Forsterker med full belastning3.45
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW0.75
MonteringC-Face Stiv
NEMA designB
OrienteringHORISONTAL ELLER AKSEL NED
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Spenning200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
Skipets høyde (cm)24.77
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)27.64
HS kode8501524000

Produktdetaljer:

    • Starttype: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kode: N
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 22
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6206
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203
    • Omformers hastighetsområde: CONSTANT 2: 1

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltFrameForsterker med full belastningNEMA designTotal lengdeRPMRPM-rekkeviddeSpenningPris
MARATHON MOTORS 145TTDR6013 Tettkoblet pumpemotor 3-fase 3 Hk | AF8LDC 26ZX88 / GT0409 145TTDR60133490145JM8.0-7.2/3.6-14.75 "-3001-3600208-230/46011 618 NOK
MARATHON MOTORS 145TTDR6034 Tettkoblet pumpemotor 3-faset 1-1/2 Hk | AF8LDF 26ZX91 / GT0404 145TTDR60341755145JM4.4-4.4/2.2-15.125 "-1701-1800208-230/4608 096 NOK
MARATHON MOTORER 145TTDR16329 GT4104 nærkoblet pumpemotor 50-60 Hertz | AJ2MAW GT4104 145TTDR16329-145JMV4.4/2.2B-1800-230/4607 909 NOK
MARATHON MOTORER 143TTDR16042 GT4001 nærkoblet pumpemotor | AJ2MHX GT4001 143TTDR16042-143JMV3.45B-1800-2001 942 NOK
MARATHON MOTORER 145TTDR16302 GT4209 nærkoblet pumpemotor | AJ2MRX GT4209 145TTDR16302-145JMV3A-3600-5751 905 NOK
MARATHON MOTORER 145TTDR16023 GT2009 nærkoblet pumpemotor | AJ2NHG GT2009 145TTDR16023-145JMV8.75A-3600-20010 391 NOK
MARATHON MOTORER 145TTDR16335 GT2007 nærkoblet pumpemotor | AJ2NKF GT2007 145TTDR16335-145JMV6.9B-1800-2002 002 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTDR16043 GT2001 tettkoblet pumpemotor
2 195 NOK / enhet