MARATHON MOTORS 145TTDR6013 Tettkoblet pumpemotor 3-fase 3 Hk | AF8LDC 26ZX88 / GT0409

MARATHON MOTORS 145TTDR6013 Lukkekoblet pumpemotor 3-faset 3 hk

På lager
Vare: AF8LDC Modell: 145TTDR6013Kryssref: 26ZX88 / GT0409

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 879 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium
Frame145JM
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning8.0-7.2/3.6
HP3
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel10.5 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonTettkoblet pumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3490
Nominell effektivitet86.5%
Total lengde14.75 "
Fase3
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde4.25 "
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.5775
Skipets høyde (cm)29.9
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8501524000

Produktdetaljer:

    • Erstatter Marathon - M311 / 145TTDR5315

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltFrameForsterker med full belastningNEMA designTotal lengdeRPMRPM-rekkeviddeSpenningPris
MARATHON MOTORS 145TTDR6034 Tettkoblet pumpemotor 3-faset 1-1/2 Hk | AF8LDF 26ZX91 / GT0404 145TTDR60341755145JM4.4-4.4/2.2-15.125 "-1701-1800208-230/4608 975 NOK
MARATHON MOTORER 145TTDR16329 GT4104 nærkoblet pumpemotor 50-60 Hertz | AJ2MAW GT4104 145TTDR16329-145JMV4.4/2.2B-1800-230/4607 798 NOK
MARATHON MOTORER 143TTDR16042 GT4001 nærkoblet pumpemotor | AJ2MHX GT4001 143TTDR16042-143JMV3.45B-1800-2008 928 NOK
MARATHON MOTORER 145TTDR16302 GT4209 nærkoblet pumpemotor | AJ2MRX GT4209 145TTDR16302-145JMV3A-3600-57512 789 NOK
MARATHON MOTORER 143TTDR16043 GT2001 nærkoblet pumpemotor | AJ2MXY GT2001 143TTDR16043-143JMV3.45B-1800-2003 018 NOK
MARATHON MOTORER 145TTDR16023 GT2009 nærkoblet pumpemotor | AJ2NHG GT2009 145TTDR16023-145JMV8.75A-3600-20012 789 NOK
MARATHON MOTORER 145TTDR16335 GT2007 nærkoblet pumpemotor | AJ2NKF GT2007 145TTDR16335-145JMV6.9B-1800-2002 752 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR6013 Lukkekoblet pumpemotor 3-faset 3 hk
12 879 NOK / enhet