PARKER 500-serien, Messing Inline Ball Valve, FNPT x FNPT


filtre
Kulemateriale: Forkrommet messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Maks. Press: 600 psi WOG , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 0 grader til 350 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellHåndteringsmaterialeHåndtakstypeRørstørrelseHavnPris (eks. mva)
A
XV506P-16
Belagt stålspaken1"Full1 922 NOK
A
XV506P-6
Belagt stålspaken3 / 8 "Full1 002 NOK
A
XV506P-12
Belagt stålspaken3 / 4 "Full1 643 NOK
A
XV506P-4
Belagt stålspaken1 / 4 "Full860NOK
A
XV506P-8
Belagt stålspaken1 / 2 "Full845NOK
B
XVP500P-8
StålLåsespak1 / 2 "Full293NOK
B
XVVP500P-8
StålLåsespak1 / 2 "Full315NOK
C
XVV500P-4
Stålspaken1 / 4 "Full234NOK
B
XVP500P-16
StålLåsespak1"standard1 147 NOK
B
XVP500P-12
StålLåsespak3 / 4 "standard380NOK
D
XV502P-12
Stålspaken3 / 4 "standard1 009 NOK
D
XV502P-4
Stålspaken1 / 4 "Full722NOK
B
XVVP500P-12
StålLåsespak3 / 4 "standard371NOK
B
XVP500P-6
StålLåsespak3 / 8 "Full278NOK
B
XVP500P-4
StålLåsespak1 / 4 "Full232NOK
B
XVVP500P-16
StålLåsespak1"standard589NOK
C
XVV500P-6
Stålspaken3 / 8 "Full243NOK
D
XV502P-8
Stålspaken1 / 2 "Full825NOK
B
XVVP500P-6
StålLåsespak3 / 8 "Full299NOK
B
XVVP500P-4
StålLåsespak1 / 4 "Full284NOK
C
XVV500P-8
Stålspaken1 / 2 "Full252NOK
E
XV500P-16
Stålspaken1"standard384NOK
E
XV500P-12
Stålspaken3 / 4 "standard680NOK
E
XV500P-8
Stålspaken1 / 2 "Full213NOK
E
XV500P-6
Stålspaken3 / 8 "Full182NOK
E
XV500P-4
Stålspaken1 / 4 "Full210NOK
D
XV502P-16
Stålspaken1"standard1 573 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?