Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER XV506P-12 Kuleventil 3/4 tommers inline messing | AF6ZDA 20RH38

PARKER XV506P-12 Kuleventil 3/4 tommer inline messing

På lager
Vare: AF6ZDA Modell: XV506P-12Kryssref: 20RH38
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
1 643 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeBelagt stål
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse3 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 350 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)7.14
Skipets lengde (cm)14.91
Skipets bredde (cm)3.33
HS kode8481801085

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeHåndtakstypeRørstørrelseHavnPris
PARKER XV500P-4 Messing Kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AB4ZCN 20K872 XV500P-4Stålspaken1 / 4 "Full210NOK
PARKER XV500P-6 Messing Kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AB4ZCP 20K873 XV500P-6Stålspaken3 / 8 "Full182NOK
PARKER XV500P-8 Messing kuleventil, inline, FNPT, 1/2 tommers rørstørrelse, stålspak | AB4ZCQ 20K874 XV500P-8Stålspaken1 / 2 "Full213NOK
PARKER XV500P-12 Messing Kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AB4ZCR 20K875 XV500P-12Stålspaken3 / 4 "standard680NOK
PARKER XV500P-16 Messing Kuleventil Inline Fnpt 1 In | AB4ZCT 20K876 XV500P-16Stålspaken1"standard384NOK
PARKER XVP500P-4 Messing Kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AB4ZCU 20K880 XVP500P-4StålLåsespak1 / 4 "Full232NOK
PARKER XVP500P-6 Messing Kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AB4ZCV 20K881 XVP500P-6StålLåsespak3 / 8 "Full278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER XV506P-12 Kuleventil 3/4 tommer inline messing
1 643 NOK / enhet