Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER XVVP500P-6 Messing Kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AB4ZDG 20K894

PARKER XVVP500P-6 Messing Kuleventil Inline Fnpt 3/8 In

På lager
Vare: AB4ZDG Modell: XVVP500P-6Kryssref: 20K894
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
299NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse3 / 8 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 350 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1656
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeHåndtakstypeRørstørrelseHavnPris
PARKER XV500P-4 Messing Kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AB4ZCN 20K872 XV500P-4Stålspaken1 / 4 "Full210NOK
PARKER XV500P-6 Messing Kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AB4ZCP 20K873 XV500P-6Stålspaken3 / 8 "Full182NOK
PARKER XV500P-8 Messing kuleventil, inline, FNPT, 1/2 tommers rørstørrelse, stålspak | AB4ZCQ 20K874 XV500P-8Stålspaken1 / 2 "Full213NOK
PARKER XV500P-12 Messing Kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AB4ZCR 20K875 XV500P-12Stålspaken3 / 4 "standard680NOK
PARKER XV500P-16 Messing Kuleventil Inline Fnpt 1 In | AB4ZCT 20K876 XV500P-16Stålspaken1"standard384NOK
PARKER XVP500P-4 Messing Kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AB4ZCU 20K880 XVP500P-4StålLåsespak1 / 4 "Full232NOK
PARKER XVP500P-6 Messing Kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AB4ZCV 20K881 XVP500P-6StålLåsespak3 / 8 "Full278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER XVVP500P-6 Messing Kuleventil Inline Fnpt 3/8 In
299NOK / enhet