EDWARDS SIGNALING Flush Mount Horn/Strobes


filtre
Dybde: 5 / 8 " , blinker per minutt: 60 , Høyde: 5.5 " , Husfarge: Grå , Husmateriale: Konstruert termoplast , Lampetype: Xenon , Lydnivå: 90 dB @ 10 fot , Bredde: 5.5 "
StilModellNåværende tegnetObjektivfargelight OutputMonteringDrifts Temp.SpenningPris (eks. mva)
A
869STRG-AQ
-----24 VAC/VDC-
RFQ
A
869STRG-N5
-----120 VAC-
RFQ
B
869STRR-N5
148 mARød21 CPFlush eller Panel32 til 120 grader F innendørs, -31 til 150 grader F utendørs120 VAC3 708 NOK
C
869STRA-N5
148 mARav90 CPFlush eller Panel32 til 120 grader F innendørs, -31 til 150 grader F utendørs120 VAC3 658 NOK
D
869STRB-N5
148 mABlå20 CPFlush eller Panel32 til 120 grader F innendørs, -31 til 150 grader F utendørs120 VAC4 084 NOK
E
869STRC-N5
148 mAFjern150 CPFlush eller Panel32 til 120 grader F innendørs120 VAC3 666 NOK
B
869STRR-AQ
462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DCRød21 CPFlush eller Panel32 til 120 grader F innendørs, -31 til 150 grader F utendørs24 VAC/DC3 859 NOK
E
869STRC-AQ
462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DCFjern150 CPFlush eller Panel32 til 120 grader F innendørs, -31 til 150 grader F utendørs24 VAC/DC3 922 NOK
D
869STRB-AQ
462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DCBlå20 CPInnendørs spyling32 til 120 grader F innendørs, -31 til 150 grader F utendørs24 VAC/DC4 141 NOK
C
869STRA-AQ
462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DCRav90 CPFlush eller Panel32 til 120 grader F innendørs, -31 til 150 grader F utendørs24 VAC/DC4 184 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?