Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 869STRB-N5 Innfelt horn/strobe, 120V, blå, 5 1/2 x 5 1/2 tommer størrelse

På lager
Vare: AA7PWC Modell: 869STRB-N5Kryssref.: 16G552

Få tak i det Mai 20, mandag
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
4 559 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrobe
Nåværende tegnet148 mA
Dybde5 / 8 "
Blinker per minutt60
Høyde5.5 "
BoligfargeGrå
Housing MaterialKonstruert termoplast
ObjektivfargeBlå
light Output20 CP
MonteringFlush eller Panel
Drifts Temp.32 til 120 grader F innendørs, -31 til 150 grader F utendørs
Lydnivå90 dB @ 10 fot
Spenning120 VAC
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetObjektivfargelight OutputMonteringDrifts Temp.SpenningPris
EDWARDS SIGNALING 869STRR-N5 Flush Mount Horn/Strobe, 120V, Rød, 5 1/2 x 5 1/2 tomme Størrelse | AA7PWA 16G550 869STRR-N5148 mARød21 CPFlush eller Panel32 til 120 grader F innendørs, -31 til 150 grader F utendørs120 VAC3 990 NOK
EDWARDS SIGNALING 869STRA-N5 Flush Mount Horn/Strobe, 120V, Amber, 5 1/2 x 5 1/2 tomme Størrelse | AA7PWB 16G551 869STRA-N5148 mARav90 CPFlush eller Panel32 til 120 grader F innendørs, -31 til 150 grader F utendørs120 VAC3 953 NOK
EDWARDS SIGNALING 869STRC-N5 Flush Mount Horn/Strobe, 120V, klar, 5 1/2 x 5 1/2 tomme Størrelse | AA7PWD 16G553 869STRC-N5148 mAFjern150 CPFlush eller Panel32 til 120 grader F innendørs120 VAC3 944 NOK
EDWARDS SIGNALING 869STRR-AQ Flush Mount Horn/Strobe, 24V, Rød, 5 1/2 x 5 1/2 tomme Størrelse | AA7PWE 16G554 869STRR-AQ462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DCRød21 CPFlush eller Panel32 til 120 grader F innendørs, -31 til 150 grader F utendørs24 VAC/DC4 064 NOK
EDWARDS SIGNALING 869STRA-AQ Flush Mount Horn/Strobe, 24V, Amber, 5 1/2 x 5 1/2 tomme Størrelse | AA7PWF 16G555 869STRA-AQ462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DCRav90 CPFlush eller Panel32 til 120 grader F innendørs, -31 til 150 grader F utendørs24 VAC/DC4 258 NOK
EDWARDS SIGNALING 869STRB-AQ Flush Mount Horn/Strobe, 24V, blå, 5 1/2 x 5 1/2 tomme Størrelse | AA7PWG 16G556 869STRB-AQ462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DCBlå20 CPInnendørs spyling32 til 120 grader F innendørs, -31 til 150 grader F utendørs24 VAC/DC4 245 NOK
EDWARDS SIGNALING 869STRC-AQ Flush Mount Horn/Strobe, 24V, klar, 5 1/2 x 5 1/2 tomme Størrelse | AA7PWH 16G557 869STRC-AQ462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DCFjern150 CPFlush eller Panel32 til 120 grader F innendørs, -31 til 150 grader F utendørs24 VAC/DC3 976 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 869STRB-N5 Innfelt horn/strobe, 120V, blå, 5 1/2 x 5 1/2 tommer størrelse
4 559 NOK / enhet