Punch driver sett

filtre

SOUTHWIRE COMPANY -

Max Punch Series Knockout Punch Driver Set

StilModell
A63159901
RFQ
B63159701
RFQ
GARDNER BENDER -

Mekanisk stansedriversett

StilModellAntall stykkerPris (eks. mva)
AKOM5012542 493NOK
BKOW520155 256NOK
GREENLEE -

Hydraulisk stansedriversett

Greenlee hydrauliske stansedriversett eller knockout stansesett er mye brukt av elektrikere, bilmekanikere og metallarbeidere for å slå ut hull i rustfritt stål, messing, kobber, aluminium, glassfiber og plastoverflater. Disse stansedriverne er ideelle for bruk med arbeidsstykker i rustfritt stål med tykkelser på opptil 10 gauge og er videre i stand til å selvsentrere / selvjustere seg selv på pilothullet. De har en unik stanseprofil som deler snegler for enklere fjerning av snegler og gir overlegen slitestyrke ved stansing av glassfiber eller plast. Velg fra en rekke av disse hydrauliske stansedriversettene tilgjengelig i bløtt stål og rustfritt stål Raptor Supplies.

StilModellKapasitetAntall stykkerArbeidsstykkematerialePris (eks. mva)
A7306SB-8Lett stål21 395NOK
B7906SB-9Lett stål20 565NOK
C7806SB-11Lett stål20 606NOK
D7506-10Rustfritt stål35 534NOK
E74410 ga. Rustfritt stål9Rustfritt stål15 297NOK
F730710 ga. Rustfritt stål16Rustfritt stål24 644NOK
G7706SB10 ga. Stål10Lett stål22 753NOK
GREENLEE -

Knockout-slagsett

StilModellKapasitetAntall stykkerPris (eks. mva)
AKS-PB22--8 870NOK
AKS-PB30--8 041NOK
BK2BB-1/210 ga. Mild stål eller 12 ga. Rustfritt stål31 035NOK
BK2BB-3/410 ga. Mild stål eller 12 ga. Rustfritt stål31 349NOK
BK2BBM-030510 ga. Mild stål eller 12 ga. Rustfritt stål31 598NOK
BK2BB-1-1/410 ga. Mild stål eller 12 ga. Rustfritt stål31 797NOK
BK2BB-210 ga. Mild stål eller 12 ga. Rustfritt stål32 594NOK
BK2BB-110 ga. Mild stål eller 12 ga. Rustfritt stål31 573NOK
BK2BB-1-1/210 ga. Mild stål eller 12 ga. Rustfritt stål32 307NOK
B723610 ga. Mild stål eller 12 ga. Rustfritt stål126 300NOK
C7235BB10 ga. Stål104 152NOK
MILWAUKEE -

Knockout -sett 10 gauge stål

StilModellAntall stykkerArbeidsstykkematerialePris (eks. mva)
A49-16-26959Mild eller rustfritt stål15 260NOK
B49-16-269210Lett stål4 194NOK
C49-16-269314Lett stål6 890NOK
D49-16-269415Lett stål5 745NOK
WESTWARD -

Hydraulisk stansesett

StilModellAntall stykkerPris (eks. mva)
A39CE9455 546NOK
B39CE8662 715NOK
GREENLEE -

Manuelt slagdriversett

StilModellSakAntall stykkerPris (eks. mva)
A39860Knockout Punch Driver Set157 517NOK
B7238SBKnockout Punch Driver Set157 517NOK
C7237BBKnockout Punch Set53 975NOK
WESTWARD -

Hydraulisk stansedriversett

StilModellAntall stykkerPris (eks. mva)
A39CE9176 994NOK
B39CE881316 203NOK
C39CE851312 861NOK
D39CE931310 733NOK
SOUTHWIRE COMPANY -

MAX Punch Series Knockout Punch and Die Kit

Southwire MAX Punch Series kopper er designet for å skape en krympende effekt på sneglen for enkel fjerning og eliminere buepaneler eller taggete kanter for jevnere kutteytelse. De er kompatible med MAX Punch-stanser, MAX Punch 360 og andre knockout-verktøy. Disse koppene har en unik 3-punkts skjæreflate for å gi raske og klare kutt fra 1-tommers til 4-tommers dyse. De kan brukes med 10 gauge rustfritt stål sammen med legert stål, aluminium, glassfiber og plast.

ECLIPSE -

Knockout Punch Set 10 Gauge Steel Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
902-482AH8YTY3 372 NOK
GARDNER BENDER -

Hydraulisk stansedriversett 1 / 2-4 tommer 10stk

ModellSakPris (eks. mva)
KOH540AAA7EDV25 095 NOK
GREENLEE -

Punch And Die Set, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
7308AD3MYH26 077 NOK
ROPER WHITNEY -

Jr. Hullpunch Kit Manual 16 Gauge Steel, 13 Pieces

ModellSakPris (eks. mva)
5 KITAB6VEG1 728 NOK
GREENLEE -

Hydraulisk knockout ram, 10 gauge, 6 tommers kapsel

ModellSakPris (eks. mva)
746AB6JHE12 787 NOK
ECLIPSE -

Knockout slagsett 10 deler 10 gauge stål

ModellSakPris (eks. mva)
902-481AH8YTT2 752 NOK
GREENLEE -

Punch Set, Hyd Driver

ModellSakPris (eks. mva)
7310SBCN2TKK35 795 NOK

Punch driver sett

Punch driver sett eller knockout punch sett brukes av elektrikere, bilmekanikere og metallarbeidere for å slå ut hull i stål, rustfritt stål, messing, kobber, aluminium, glassfiber og plastoverflater. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse punch driver settene fra merker som Eclipse, Gardner Bender, Greenlee, Milwaukee, Roper Whitney og vestover. Disse håndstansesettene har konstruksjon i mildt stål og aluminium for å motstå tøffe påvirkninger, samtidig som de sikrer holdbarhet, og kommer i en lett plastkoffert for sikker lagring og bærbarhet på arbeidsplassen. De er tilgjengelige i knockout, selvstendige og SlugBuster designvarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?