Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FATH INC 094311 Clip Block | CP4XRT 55MU09

FATH INC 094311 Klippblokk

På lager
Vare: CP4XRT Modell: 094311Kryssreferanse: 55MU09

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlokker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
FATH INC 092080s06.50 selvklebende klips | CP4XQH 784KE2 092080s06.50Klipp27NOK
FATH INC 092080S06.25 selvklebende klips | CP4XQJ 784KE1 092080S06.25Klipp20NOK
FATH INC 094205 Clip Block | CP4XRR 55MU08 094205Blokker32NOK
FATH INC 094203 Clip Block | CP4XRU 55MU07 094203Blokker32NOK
FATH INC 093LC36N0810S01.102 Etikettklips | CP4XRV 784K83 093LC36N0810S01.102Klipp20NOK
FATH INC 093LC23N08S01.102 Etikettklips | CP4XRW 784K82 093LC23N08S01.102Klipp20NOK
FATH INC 093LC36N0810S01.160 Etikettklips | CP4XRX 784K84 093LC36N0810S01.160Klipp21NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FATH INC 094311 Klippblokk
32NOK / enhet