APPROVED VENDOR Verktøy Organizer Skumark, 2 lb. Polyetylen / 1.8 lb Mørkblå Polyetylen


filtre
Støttetype: Plain , Farge: Delt kull og blått , Tetthet: Kull 2.2 lbs./cu. ft., Blå 1.8 lbs./cu. ft. , Bli ferdig: Grov celle , Fasthet @ 25 % avbøyning: 9 PSI , Lengdetoleranse: +/- 0.250 " , Materiale: 2 pund polyetylen / 1.8 pund mørk blå polyetylen , Strekkgrense: 0.5 , Temp. Område: -20 til 150 F , Strekkstyrke: 32 PSI , Tykkelsestoleranse: +/- 0.250 " , Type: Lukket celle , Breddetoleranse: +/- 0.250 "
StilModellLengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A
5GCG5
12 "1.5 "12 "-
RFQ
A
5GDA1
27 "1.5 "24 "-
RFQ
A
5GDA2
27 "1"24 "498NOK
A
5GDA3
27 "2"24 "558NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?