GODKJENT LEVERANDØR 5GDA2 Skumark 220 Polypropylen Blå/kull 1 x 24 x 27 | AE3VCW

APPROVED VENDOR 5GDA2 skumark 220 polypropylen blå/kull 1 ​​x 24 x 27

På lager
Vare: AE3VCW Modell: 5GDA2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

498NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTool Organizer Skumark
StøttetypePlain
FARGEDelt kull og blått
TetthetKull 2.2 lbs./cu. ft., Blå 1.8 lbs./cu. ft.
FinishGrov celle
Fasthet @ 25% nedbøyning9 PSI
Lengde27 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
Materiale2 pund polyetylen / 1.8 pund mørk blå polyetylen
Strekkgrense0.5
Temp. Område-20 til 150 F
Strekkfasthet32 PSI
Tykkelse1"
Tykkelse Toleranse+/- 0.250 "
typenLukket celle
Bredde24 "
Bredde Toleranse+/- 0.250 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.51
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode3921905050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GCG5 Skumark 220 Polyblå/kull 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UVW 5GCG512 "1.5 "12 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5GDA1 Skumark 220 Polyblå/kull 1 1/2 x 24 x 27 | AE3VCV 5GDA127 "1.5 "24 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5GDA3 Skumark 220 Polypropylen Blå/kull 2 ​​x 24 x 27 | AE3VCX 5GDA327 "2"24 "558NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDA2 skumark 220 polypropylen blå/kull 1 ​​x 24 x 27
498NOK / enhet