GODKJENT LEVERANDØR 5GCG5 Skumark 220 Polyblå/kull 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UVW

APPROVED VENDOR 5GCG5 Skumark 220 Polyblå/kull 1 1/2 x 12 x 12

Vare: AE3UVW Modell: 5GCG5

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTool Organizer Skumark
StøttetypePlain
FARGEDelt kull og blått
TetthetKull 2.2 lbs./cu. ft., Blå 1.8 lbs./cu. ft.
FinishGrov celle
Fasthet @ 25% nedbøyning9 PSI
Lengde12 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
Materiale2 pund polyetylen / 1.8 pund mørk blå polyetylen
Strekkgrense0.5
Temp. Område-20 til 150 F
Strekkfasthet32 PSI
Tykkelse1.5 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.250 "
typenLukket celle
Bredde12 "
Bredde Toleranse+/- 0.250 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3921190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GDA1 Skumark 220 Polyblå/kull 1 1/2 x 24 x 27 | AE3VCV 5GDA127 "1.5 "24 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5GDA2 Skumark 220 Polypropylen Blå/kull 1 x 24 x 27 | AE3VCW 5GDA227 "1"24 "449NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GDA3 Skumark 220 Polypropylen Blå/kull 2 ​​x 24 x 27 | AE3VCX 5GDA327 "2"24 "503NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCG5 Skumark 220 Polyblå/kull 1 1/2 x 12 x 12