AC-spenningsvurdering: 600 VAC , ampere AC: 225 til 400 , sikringsindikator: Nei , Koblingstype: Boks Lug , Gjeldende vurdering: 400A , DC spenningsvurdering: 300 VDC , Dybde: 4-1 / 5 " , Sikringsblokkdesign: Bom , Sikring Dia.: 1-3 / 5 " , Sikringsholderkode: AD , Sikringslengde: 7 1 / 5 " , Sikringstype: Industriell , Sikring UL-klasse: J , Høyde: 4.8 " , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Lengde: 12.5 " , Maks. Forsterkere: 400 , Maks. Spenning: 600 , Monteringsstil: Panelmontering , Emballasje: Bulk , Produkttype: Sikringsholderen , Type: Klasse J , Spenningsvurdering: 600V , Ledningsstørrelse: 600kcmil til 4 AWG