Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN JM60400-3CR Sikringsblokk, 225 til 400A, 600VAC, 3-polet, 300VDC | AC8FEE 39P407

BUSSMANN JM60400-3CR Sikringsblokk, 225 til 400A, 600VAC, 3-polet, 300VDC

På lager
Vare: AC8FEE Modell: JM60400-3CRKryssreferanse: 39P407

Få tak i det Mai 20, mandag
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
13 576 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering600 VAC
Strømområde225 til 400
Forsterker AC225 til 400
Indikator for blåst sikringNei
Connector TypeBoks Lug
DC-spenningsvurdering300 VDC
Dybde4-1 / 5 "
SikringsblokkdesignBom
Sikring Dia.1-3 / 5 "
SikringsholderkodeAD
Sikringslengde7 1 / 5 "
SikringstypeIndustriell
Sikring UL-klasseJ
Høyde4.8 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde12.5 "
Maks. Forsterker400
Maks. Spenning600
MonteringsstilPanelmontering
Antall poler3
Bredde11 "
Ledningsstørrelse600kcmil til 4 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.735
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Bussmann JM60400-3CR sikringsblokk for å distribuere strøm i elektriske kjøretøysystemer for økt sikkerhet
    • Kasselåsforbindelse med panelmonteringsanlegg sikrer enkel tilkobling
    • RoHS

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerBreddePris
BUSSMANN JM60400-1CR Sikringsblokk 225 Til 400 Ampere 600max Volt 1p | AC8FEC 39P405 JM60400-1CR13 3 / 5 "5 867 NOK
BUSSMANN JM60400-2CR Sikringsblokk 225 Til 400 Ampere 600max Volt 2p | AC8FED 39P406 JM60400-2CR27 1 / 3 "14 924 NOK
BUSSMANN JM60400-1MW22 BUSSMANN JM60400-1MW22 | BC9GWF JM60400-1MW22--2 820 NOK
BUSSMANN JM60400-3MW22 Sikringsblokk, Klasse J, 3-polet, 400 A, 600 V | BC9KJD JM60400-3MW223 pol-7 907 NOK
BUSSMANN JM60400-2MW22 BUSSMANN JM60400-2MW22 | BD2UML JM60400-2MW22--5 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN JM60400-3CR Sikringsblokk, 225 til 400A, 600VAC, 3-polet, 300VDC
13 576 NOK / enhet