STANLEY Skru på full hengsel, stål


filtre
Corners: Square , Maskinvare: Inkludert , Hull: Med , Hull per blad: 4 , Vektgrense: 75.0 lb. , Antall ledninger: 0 , Orientering: Ikke overlevert , Pin Type: Ikke-stigende , Bevegelsesområde: 270 Degrees , Nødvendig dørtykkelse: 1.375 "
StilModellBearing TypeDørbladbreddeFinishRamme bladbreddeMonteringPin Dia.PinnematerialePris (eks. mva)
A
FBB179 4X4 DØRHINGLE P STL
Ball1.625 "Prime Coat1.625 "Skru på1.5 "Stål270NOK
B
FBB179 4 5X4 5 DØR HINGLE P STL
Ball1 25 / 32 "Prime Coat1 25 / 32 "Skru på1.5 "Stål279NOK
C
FBB179 4 5X4 5 DØRERS HENGEL 26D STL
Ball1 25 / 32 "Satin Chrome1 25 / 32 "Skru på1.5 "Stål246NOK
D
FBB167 4 5 HM DØRHINGLE P STL
Ball2 1 / 16 "Prime Coat2 1 / 16 "Halv mortise1.5 "Stål480NOK
E
F191 4 5X4 DØRHINGLE 32D STS
Plain1.625 "Satin rustfritt stål1.625 "Skru på0.311 "Rustfritt stål577NOK
F
F179 4X4 DØRHINGLE P STL
Plain1.625 "Prime Coat1.625 "Skru på1.5 "Stål87NOK
G
F179 4 5X4 5 DØRERS HENGEL 4 STL
Plain1 29 / 32 "Satin messing1 29 / 32 "Skru på1.5 "Stål253NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?