Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY F179 4 5X4 5 DØRHINGLE 4 STL Hele hengsel 4-1 / 2 tommer høyde Satin messing | AH8EMV 38NC94

STANLEY F179 4 5X4 5 DØRS HENGSEL 4 STL Full Mortise Hengsel 4-1/2 Tommer Høyde Satin Messing

På lager
Vare: AH8EMV Modell: F179 4 5X4 5 DØRHANGER 4 STLKryssreferanse: 38NC94
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
253NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButt Hengsel
Bearing TypePlain
HjørnerSquare
Dørbladbredde1 29 / 32 "
FinishSatin messing
Ramme bladbredde1 29 / 32 "
maskinvareInkludert
HolesMed
Hull per blad4
Lastekapasitet75.0 lb.
MaterialeStål
MonteringSkru på
Antall ledninger0
OrienteringIkke overlevert
Pin Dia.1.5 "
PinnematerialeStål
PinnetypeIkke-stigende
Bevegelsesområde270 Degrees
Nødvendig dørtykkelse1.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5216
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)8.38
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ligaturbestandig: Nei
    • Dørbladhøyde: 4-1 / 2 "
    • Ramme bladhøyde: 4-1 / 2 "
    • Dørbladtykkelse: 0.134"
    • Rammebladtykkelse: 0.134"

Produktvarianter

ProduktModellBearing TypeDørbladbreddeFinishRamme bladbreddeMonteringPin Dia.PinnematerialePris
STANLEY F191 4 5X4 DØRHINGLE 32D STS Full Mortise Hengsel Stål 4-1 / 2 Tommer Høyde x 4 Tommer Bredde | AH8EMT 38NC92 F191 4 5X4 DØRHINGLE 32D STSPlain1.625 "Satin rustfritt stål1.625 "Skru på0.311 "Rustfritt stål577NOK
STANLEY F179 4X4 DØRHINGLE P STL Hele hengsel 4 tommer høyde x 4 tommer bredde grunnet | AH8EMW 38NC95 F179 4X4 DØRHINGLE P STLPlain1.625 "Prime Coat1.625 "Skru på1.5 "Stål87NOK
STANLEY FBB167 4 5 HM DØRHINGLE P STL Helt hengsel 4-1 / 2 tommer høyde FBB167 | AH8EMX 38NC97 FBB167 4 5 HM DØRHINGLE P STLBall2 1 / 16 "Prime Coat2 1 / 16 "Halv mortise1.5 "Stål480NOK
STANLEY FBB179 4X4 DØRHINGLE P STL Full Mortise Hengsel Stål 4 tommer Høyde x 4 tommer Bredde | AH8EMY 38NC98 FBB179 4X4 DØRHINGLE P STLBall1.625 "Prime Coat1.625 "Skru på1.5 "Stål270NOK
STANLEY FBB179 4 5X4 5 DØR HINGLE P STL Hele hengsel 4-1 / 2 tommer høyde FBB179 | AH8EMZ 38NC99 FBB179 4 5X4 5 DØR HINGLE P STLBall1 25 / 32 "Prime Coat1 25 / 32 "Skru på1.5 "Stål279NOK
STANLEY FBB179 4 5X4 5 DØRERS HENGEL 26D STL Hele hengsel 4-1 / 2 tommer Høyde Satin Krom | AH8ENA 38ND01 FBB179 4 5X4 5 DØRERS HENGEL 26D STLBall1 25 / 32 "Satin Chrome1 25 / 32 "Skru på1.5 "Stål246NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY F179 4 5X4 5 DØRS HENGSEL 4 STL Full Mortise Hengsel 4-1/2 Tommer Høyde Satin Messing
253NOK / enhet