SCHNEIDER ELECTRIC Harmony 9001SK trykknapp


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Bezel: Korrosjonsbestandig termoplast , Kontakt skjema: 1NO / 1NC , Kontaktvurdering: 10A ved 600 VAC , Hodemateriale: Plast , IP-vurdering: 66 , NEMA-vurdering: 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 , Antall operatører: 1 , Størrelse: 30mm , Terminaltilkobling: Trykkplate
StilModellType operatørHandlingFARGELampemodul TypeLampemodulsspenningLampetypeLampespenningUtskiftingslampePris (eks. mva)
A
9001SKR9P1RH13
1.63 "Dia. SopphodePush / PullRødTransformator120 VACgløde~~POS=TRUNC6 VAC6VF175 108 NOK
B
9001SKR9P1GH13
1.63 "Dia. SopphodePush / PullGrønnTransformator120 VACgløde~~POS=TRUNC6 VAC6VF175 108 NOK
C
9001SK1L1GH13
Bevoktet, rundØyeblikksGrønnTransformator120 VACgløde~~POS=TRUNC6 VAC6VF173 332 NOK
D
9001SK1L35RH13
Bevoktet, rundØyeblikksRødFull spenning24 VAC/DCgløde~~POS=TRUNC24 VAC/DC6VF872 977 NOK
C
9001SK1L38LGGH13
Bevoktet, rundØyeblikksGrønnFull spenning120 VACLED120 VAC65088-052-123 391 NOK
C
9001SK1L1RH13
Bevoktet, rundØyeblikksRødTransformator120 VACgløde~~POS=TRUNC6 VAC6VF173 332 NOK
E
9001SK1L35GH13
Bevoktet, rundØyeblikksGrønnFull spenning24 VAC/DCLED24 VAC/DCProdusent nr. 25501-010-022 935 NOK
F
9001SK2L1GH13
Ingen vakt, rundeØyeblikksGrønnTransformator120 VACgløde~~POS=TRUNC6 VAC6VF173 811 NOK
F
9001SK2L35GH13
Ingen vakt, rundeØyeblikksGrønnFull spenning24 VAC/DCgløde~~POS=TRUNC24 VAC/DC6VF873 254 NOK
F
9001SK2L35LGGH13
Ingen vakt, rundeØyeblikksGrønnFull spenning24 VAC/DCLED24 VAC/DCProdusent nr. 25501-010-02-
RFQ
F
9001SK2L38LGGH13
Ingen vakt, rundeØyeblikksGrønnFull spenning120 VACLED120 VAC25501-010-273 244 NOK
G
9001SK2L1RH13
Ingen vakt, rundeØyeblikksRødTransformator120 VACgløde~~POS=TRUNC6 VAC6VF173 811 NOK
G
9001SK2L35LRRH13
Ingen vakt, rundeØyeblikksRødFull spenning24 VAC/DCLED24 VAC/DCProdusent nr. 25501-010-023 244 NOK
G
9001SK2L38LRRH13
Ingen vakt, rundeØyeblikksRødFull spenning120 VACLED120 VAC25501-010-273 244 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?