Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L35LRRH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød | AG7DNZ 5KCH8

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L35LRRH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød

På lager
Vare: AG7DNZ Modell: 9001SK2L35LRRH13Kryssref: 5KCH8
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
3 244 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelyst trykknapp
HandlingØyeblikks
Grunnleggende materialePlast
BezelKorrosjonsbestandig termoplast
FARGERød
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialePlast
IP Rating66
Lampemodul TypeFull spenning
Lampemodulsspenning24 VAC/DC
LampetypeLED
Lampespenning24 VAC/DC
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Antall operatører1
UtskiftingslampeProdusent nr. 25501-010-02
Størrelse30mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatørIngen vakt, runde

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8536509031

Produktvarianter

ProduktModellType operatørHandlingFARGELampemodul TypeLampemodulsspenningLampetypeLampespenningUtskiftingslampePris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1GH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Grønn | AF9JLA 2NML2 9001SKR9P1GH131.63 "Dia. SopphodePush / PullGrønnTransformator120 VACgløde~~POS=TRUNC6 VAC6VF175 108 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1RH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød | AF9JLC 2NML4 9001SKR9P1RH131.63 "Dia. SopphodePush / PullRødTransformator120 VACgløde~~POS=TRUNC6 VAC6VF175 108 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L1GH13 Belyst trykknapp 30mm 1no / 1nc Grønn | AG6QVN 45C572 9001SK1L1GH13Bevoktet, rundØyeblikksGrønnTransformator120 VACgløde~~POS=TRUNC6 VAC6VF173 332 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L1RH13 Belyst trykknapp 30mm 1no / 1nc Rød | AG6QVP 45C573 9001SK1L1RH13Bevoktet, rundØyeblikksRødTransformator120 VACgløde~~POS=TRUNC6 VAC6VF173 332 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35GH13 Belyst trykknapp 30mm 1no / 1nc Grønn | AG6QVU 45C578 9001SK1L35GH13Bevoktet, rundØyeblikksGrønnFull spenning24 VAC/DCLED24 VAC/DCProdusent nr. 25501-010-022 935 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35RH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød | AG6QVY 45C583 9001SK1L35RH13Bevoktet, rundØyeblikksRødFull spenning24 VAC/DCgløde~~POS=TRUNC24 VAC/DC6VF872 977 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L38LGGH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Grønn | AG6QWC 45C587 9001SK1L38LGGH13Bevoktet, rundØyeblikksGrønnFull spenning120 VACLED120 VAC65088-052-123 391 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L35LRRH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød
3 244 NOK / enhet