Fleksible gummikoblinger

filtre

StilModellMaks. HPUtenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A2X4970.5 hk1 1 / 8 "2 1 / 2 "152NOK
A2X4991/21-1 / 8 "3.5 "179NOK
A2X4981/21-1 / 8 "3"167NOK

Fleksible gummikoblinger

Fleksible gummikoblinger er designet for å koble sammen eller justere to aksler for å skape en fast eller permanent forbindelse. De er mye brukt i motorer og i mange andre industrielle applikasjoner for å overføre kraft. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av fleksible akselkoblinger fra Dayton. Disse koblingene kan levere effekt opp til 1/2 hk og har en maksimal rotasjonshastighet på 1725 rpm. De har en fleksibel Buna-N-gummikonstruksjon med riflede stålnav i hver ende og har en maksimal vinkel- og parallellfeiljustering på henholdsvis 7 grader og 1/8 tommer. Velg fra et bredt utvalg av disse fleksible gummikoblingene i forskjellige størrelser på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?