Strukturelt innrammingssystem iht.

filtre

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseMaterialePris (eks. mva)
A4119-BLACK1"1"0.188 "6105-T5Aluminum88NOK
A4108-BLACK1"1"0.125 "6105-T5Aluminum83NOK
80/20 -

15-serien innvendige hjørnebraketter

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseMaterialePris (eks. mva)
A4302-BLACK1.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Aluminum92NOK
B4303-BLACK1.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Aluminum124NOK
C4304-BLACK3"3"0.25 "6105-T5Aluminum194NOK
D4375-BLACK3"1.5 "0.25 "6105-T5Aluminum188NOK
E4301-BLACK3"3"0.25 "6105-T5Aluminum135NOK
80/20 -

Innvendige hjørnebraketter med enkeltstøtter, 4 hull

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialeFinishPris (eks. mva)
A1407057 mm57 mm1.98 mmAluminumNaturlig61NOK
B1408176 mm76 mm3.82 mmAluminumNaturlig123NOK
C1408886mm86 mm3.82 mmAluminumNaturlig136NOK
80/20 -

Innvendige hjørnebraketter med doble støtter, 8 hull

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialeFinishPris (eks. mva)
A1409557 mm57 mm15.12 mmAluminumNaturlig92NOK
B1411186mm86 mm4.03 mmAluminumNaturlig203NOK
80/20 -

Innvendige hjørnebraketter med slissede med doble støtter, 2 hull

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris (eks. mva)
A1407327 mm27 mm2.4 mmAluminum50NOK
B1408541.3 mm41.3 mm2.46 mmAluminum68NOK
80/20 -

Innvendige hjørnebraketter, 2 hull

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris (eks. mva)
A4265-BLACK1"1"0.188 "Black102NOK
B4295-BLACK1.5 "1.5 "0.25 "Black107NOK
StilModellDimensjon AKlasseMaterialeHjulfargePris (eks. mva)
A27561.5 "K222-DNylon PA glassfiberforsterketBlack1 287NOK
A27593"K222-DNylon PA glassfiberforsterketBlack1 377NOK
80/20 -

25-serien med doble rullehjulbraketter

StilModellDimensjon AMaterialeKlasseHjulfargePris (eks. mva)
A27511"Nylon PA glassfiberforsterketK222-DBlack1 113NOK
B25-275125 mmNylon PA glassfiberforsterketK222-DBlå1 128NOK
C25-275350 mmAkulonK222-DBlå1 143NOK
80/20 -

40-serien med doble rullehjulbraketter

StilModellDimensjon AMaterialeHjulfargePris (eks. mva)
A40-275640 mmNylon PA glassfiberforsterketBlå1 363NOK
B40-275980 mmNylon PA glassfiberforsterketBlå1 294NOK
80/20 -

Innvendige hjørnebraketter, 2 hull

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlassePris (eks. mva)
A4132-BLACK1"1"0.188 "6105-T5112NOK
B41321"1"0.188 "6105-T5108NOK
C43321.5 "1.5 "0.25 "6105-T5118NOK
B25-413225 mm25 mm4 mm6105-T5100NOK
C40-433240 mm40 mm6 mm6105-T596NOK
StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon DKlassePris (eks. mva)
A41362"2"0.438 "6105-T5161NOK
A43363"3"0.656 "6105-T5170NOK
A25-413650 mm50 mm11 mm6105-T5138NOK
A40-433680 mm80mm18 mm6105-T5157NOK
80/20 -

Innvendige hjørnebraketter, 8 hull

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlassePris (eks. mva)
A41382"2"0.188 "6105-T5205NOK
B43383"3"0.25 "6105-T5247NOK
A25-413850 mm50 mm4 mm6105-T5189NOK
B40-433880 mm80mm6 mm6105-T5211NOK
80/20 -

Innvendige hjørnebraketter, 2 hull

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseFARGEPris (eks. mva)
A41191"1"0.188 "6105-T5Fjern79NOK
B43021.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Fjern81NOK
A25-411925 mm25 mm4 mm6105-T5Fjern75NOK
B40-430240 mm40 mm6 mm6105-T5Fjern76NOK
80/20 -

Innvendige hjørnebraketter, 4 hull

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon FKlasseFinishPris (eks. mva)
A41131"1"1"6105-T5anodize109NOK
B43031.5 "1.5 "1.5 "6105-T5anodize113NOK
C41152"2"1"6105-T5anodize111NOK
D43013"3"1.5 "6105-T5anodize117NOK
A25-411325 mm25 mm25 mm6105-T5anodize113NOK
B40-430340 mm40 mm40 mm6105-T5anodize100NOK
C25-411550 mm50 mm25 mm6105-T5anodize102NOK
D40-430180 mm80mm40 mm6105-T5anodize95NOK
80/20 -

Innvendige hjørnebraketter, 6 hull

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseFinishFARGEPris (eks. mva)
A40151"1"0.188 "6105-T5anodizeFjern122NOK
B44151.5 "1.5 "0.25 "6105-T5anodizeFjern138NOK
StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialeFinishFARGEPris (eks. mva)
A41142"2"0.188 "AluminumanodizeFjern148NOK
A43043"3"0.25 "AluminumanodizeFjern181NOK
A25-411450 mm50 mm4 mmAluminumanodizeFjern113NOK
A40-430480 mm80mm6 mmAluminumanodizeFjern172NOK
80/20 -

10-serien enkeltarms panelholdere

StilModellDimensjon ADimensjon CDimensjon DKlasseTrådstørrelsePris (eks. mva)
A24971.935 "1"0.5 "6105-T51/4 "-20138NOK
B24961.935 "0.5 "1.108 "6105-T51/4 "-2094NOK
80/20 -

10-serien enkeltarms nettingholdere

StilModellKlasseMaterialeFinishPris (eks. mva)
A24946105-T5Aluminumanodize212NOK
B24916105-T5Aluminumanodize107NOK
80/20 -

15-serien enkeltarms nettingholdere

80/20 15-serien enkeltarms nettingholdere er ideelle for å holde nettpaneler eller skjermer sikkert på plass basert på nettingpaneltypen og tykkelsen. De brukes i industrielle omgivelser, kontorlokaler eller DIY-prosjekter. Disse nettingholderne har aluminiumskonstruksjon med anodisert finish for økt motstand mot riper, slitasje og korrosjon. De involverer fresing som resulterer i presise og nøyaktige dimensjoner for holderne. Disse holderne har en enarmsdesign som gjør det enkelt å feste og justere nettingpaneler eller -skjermer.

StilModellKlasseMaterialePris (eks. mva)
A24356105-T5Aluminum232NOK
B24366105-T5Aluminum124NOK
StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseMaterialePris (eks. mva)
A41284"4"1"6105-T5Aluminum286NOK
A43286"6"1.5 "6105-T5Aluminum330NOK
A25-4128100 mm100 mm25 mm6105-T5Aluminum264NOK
A40-4328160 mm160 mm40mm6105-T5Aluminum302NOK
StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseMaterialePris (eks. mva)
A41513"3"1"6105-T5Aluminum159NOK
A43514.5 "4.5 "1.5 "6105-T5Aluminum185NOK
A25-415175mm75 mm25 mm6105-T5Aluminum155NOK
A30-435190mm90mm30mm6105-T5Aluminum197NOK
A40-4351120 mm120 mm40mm6105-T5Aluminum156NOK
A45-4351135 mm135 mm45 mm6105-T5Aluminum165NOK
12...89

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?