BUSSMANN Hurtigvirkende dvergsikringer: Serie BAF


filtre
Body Material: Glassfiber , Kroppsstil: Sylindriske , Klasse: Midget , Diameter: 13 / 32 " , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould OTM, Littelfuse BLF og BLN , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Lengde: 1.5 " , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning
StilModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
BAF-1
135A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC76NOK
A
BAF-1-1 / 2
1.5100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC250 VAC81NOK
A
BAF-1/2
1/235A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC81NOK
A
BAF-1/4
1/435A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC100NOK
A
BAF-2
2100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC250 VAC73NOK
A
BAF-2-1 / 2
2.5100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC250 VAC81NOK
A
BAF-3
3100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC250 VAC73NOK
A
BAF-4
4200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC89NOK
A
BAF-5
5200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC77NOK
A
BAF-6
6200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC73NOK
A
BAF-6-1 / 4
6.25200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC81NOK
A
BAF-6/10
6/1035A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC98NOK
A
BAF-7
7200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC63NOK
A
BAF-8
8200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC73NOK
A
BAF-9
9200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC64NOK
A
BAF-10
10200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC62NOK
A
BAF-12
12750A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC250 VAC64NOK
A
BAF-15
15750A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC250 VAC58NOK
A
BAF-20
2010kA ved 125 VAC, 200A ved 250 VAC125 VAC / 250 VAC56NOK
A
BAF-25
2510kA ved 125 VAC125 VAC63NOK
A
BAF-30
3010kA ved 125 VAC125 VAC56NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?