Digitale vinkelfinnere

filtre

JOHNSON -

Digital vinkelfinner

StilModellNøyaktighetHousing MaterialStørrelsePris (eks. mva)
A1750-1200+/- 0.15 graderAluminum2 "x 12"947NOK
B1750-1000+/- 0.15 graderAluminum2 "x 10"851NOK
C1888-19000.1 DegreesRustfritt stål19 "x 1-3 / 8"1 135NOK
D1886-02000.1 DegreesAluminum2"1 533NOK
E1886-03000.1 DegreesAluminum2"1 873NOK
F1888-07000.1 DegreesRustfritt stål7 "x 1-3 / 8"619NOK
G1888-11000.1 DegreesRustfritt stål11 "x 1-3 / 8"758NOK
H1886-01000.1 DegreesAluminum2"786NOK
I1886-04000.1 DegreesAluminum2"1 960NOK
J1886-00000.1 grader @ 0 grader og 90 grader; alle andre vinkler 0.2 graderAluminum2"670NOK
KLEIN TOOLS -

Digital vinkelmåler og nivå

ModellSakPris (eks. mva)
935DAGCE4XFK584NOK
LEICA -

Digital teodolitt, 20X forstørrelse, 3000 fot. Arbeidsområde

ModellSakPris (eks. mva)
LDT-05CH6PZD30 423 NOK
Se detaljer
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Digital vinkelsøker, 0 til 225 grader, aluminium, 12 x 2 x 29/32 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
TS02CJ2ABN930NOK
Se detaljer
FERVI -

Digital vinkelfinner og nivå, med 2 hetteglass, +0.5 / -0.5 graders nøyaktighet

ModellSakPris (eks. mva)
G008CF3TEL641NOK
Se detaljer

Digitale vinkelfinnere

Digitale vinkelfinnere er bærbare og lette verktøy som er ideelle for gulv, fliser og trebearbeiding. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Baileigh Industrial, Johnson og Klein Tools vinkelfinnere. Disse vinkelfinnerne eller vinkelmålerne har en stor lettlest LCD-skjerm som kan nullstilles når som helst i svingen, og funksjoner for låsing og omvendt vinkel for automatisk visning av omvendte vinkler. Velg mellom et stort utvalg av disse digitale vinkelfinnerne som er tilgjengelige i aluminium og rustfritt stål Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?