Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN BAF-12 Sikring 12a Ikke-indikerende Baf 250vac | AA9EHK 1CR72

BUSSMANN BAF-12 Sikring 12a Ikke-indikerende Baf 250vac

På lager
Vare: AA9EHK Modell: BAF-12Kryssreferanse: 1CR72
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
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask fungerende dvergsikring
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilSylindriske
KlasseMidget
Diameter13 / 32 "
EAN5027590407168
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould OTM, Littelfuse BLF og BLN
Sikringsforsterker12
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering750A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC
Lengde1.5 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)1.04
Skipets bredde (cm)1.04
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingSpenningsverdierPris
BUSSMANN BAF-1-1 / 2 Sikring 1-1 / 2a Ikke-indikerende Baf 250vac | AA9EHH 1CR70 BAF-1-1 / 21.5100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC250 VAC78NOK
BUSSMANN BAF-1/2 Sikring 1 / 2a Ikke-indikerende Baf 250vac | AA9EHJ 1CR71 BAF-1/21/235A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC78NOK
BUSSMANN BAF-2-1 / 2 Sikring 2-1 / 2a Ikke-indikerende Baf 250vac | AA9EHL 1CR73 BAF-2-1 / 22.5100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC250 VAC85NOK
BUSSMANN BAF-20 Sikring 20a Ikke-indikerende Baf 125vac | AA9EHM 1CR74 BAF-202010kA ved 125 VAC, 200A ved 250 VAC125 VAC / 250 VAC75NOK
BUSSMANN BAF-25 Sikring 25a Ikke-indikerende Baf 125vac | AA9EHN 1CR75 BAF-252510kA ved 125 VAC125 VAC78NOK
BUSSMANN BAF-30 Sikring 30a Ikke-indikerende Baf 125vac | AA9EHP 1CR76 BAF-303010kA ved 125 VAC125 VAC62NOK
BUSSMANN BAF-6-1/4 Sikring 6-1/4a Ikke-indikerende Baf 250vac | AA9EHQ 1CR77 BAF-6-1 / 46.25200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC82NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN BAF-12 Sikring 12a Ikke-indikerende Baf 250vac
78NOK / enhet