GENERAL PIPE CLEANERS Modell DRZ-PH Series avløpsrensere


filtre
StilModellKabelstørrelseLengdePris (eks. mva)
A
105700
--19 110 NOK
A
105740
1 / 4 "50 ft.20 408 NOK
A
105730
3 / 8 "35 ft.21 114 NOK
A
105710
5 / 16 "50 ft.20 370 NOK
A
105720
5 / 16 "50 ft.21 229 NOK

Modell DRZ-PH Series avløpsrensere

General Pipe DRZ-PH Series avløpsrensere er egnet for rengjøring av vask, badekar og tøyavløpsrør som er 1-1/4 til 3 tommer i diameter. De har en innebygd base som kan fungere i både horisontal og vertikal posisjon og reduserer arbeidstretthet når du arbeider i trange områder. De er utstyrt med et 4-fots føringsrør som holder hendene fri fra kabelen for å sikre rene omgivelser og en rustbestandig aluminiumstrommel for å forhindre at kabelen floker seg sammen under operasjonen. Disse avløpsrenserne har også hurtigskiftende kabelkassetter for enkelt å bytte kabelstørrelse på mindre enn ett minutt. De bruker Flexicore-kabler som er sterke, fleksible og knekkbestandige og blir bare sterkere når det påføres mer dreiemoment. DRZ-PH-seriens avløpsrensere leveres med et 5-delt HECS-kuttersett, inkludert en kjedelig gimlet, en pilhode, nedboreboremaskin, et fleksibelt fjærpilhode og 1-1/4 tommers sidekutterblad. Disse enhetene har også en Band-It-sprutbeskyttelse for å redusere overskuddet av vannsprut mens du snurrer på trommelen, en pneumatisk fotpedal for motorhastighetskontroll og et bærehåndtak for enkel transport.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?