A B Vegglukker i aluminium: 4C558 , Lagertype: Ball , CFM @ 0.500-In. SP: 1555 , Dimensjon A: 22 " , Dimensjon D: 18-1 / 2 " , Glassfiber vegglukker nr.: 5C213 , Flensbredde: 1" , Rammefinish: Galvanisert , Rammemateriale: Galvanisert , galvanisert veggskodder nr.: 1C744 , Vektmateriale: Stål , Høyde: 22 " , Hz: 60 , Innvendig Dia.: 18-7 / 16 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Motorkapsling: Helt lukket luft over , Motorisolasjon: Klasse B , Monteringsposisjon: Vertikal , Antall blader: 3 , Utvendig Dia.: 22 " , Fase: 1 , Propell Dia.: 18 " , Propellmateriale: Aluminum , Venturi Clearance Dia.: 18-7 / 16 " , Venturi dybde: 2-5 / 8 " , Bredde: 22 " , Wire Guard Finish: Sink belagt
Eksosvifter med direktedrev m/ inntaksbeskyttere, 18 tommers blad
Dayton avtrekksvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i varehus og kontorer. De har galvanisert stålkonstruksjon med aluminiumspropeller for korrosjonsmotstand, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene er utformet slik at motoren er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler, og øker dermed energieffektiviteten. De har inntaksbeskyttelse som forhindrer at store hindringer eller rusk kommer inn i viftebladene. Utvalgte modeller kommer med en hastighetskontroll for å kontrollere hastigheten til avtrekksvifter. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i motorhastigheter fra 1155 til 1750 o/min.