DAYTON Ikke opplyste velgerbryteroperatører, 3 posisjoner


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Bezel: Chrome , Farge: Svart , IP-vurdering: Ikke rangert , Materiale: Chrome , NEMA-vurdering: 1, 2, 3, 4, 4X , Operatørfarge: Svart , Størrelse: 22mm
StilModellHandlingNøkkelnummerType operatørPris (eks. mva)
A
30G282
Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / VedlikeholdtIngen nøkkelspaken145NOK
B
30G288
Momentary / Vedlikeholdt / Momentary455Tastet263NOK

Ikke opplyste velgerbryteroperatører, 3 posisjoner

Dayton ubelyste velgerbrytere brukes med kontaktblokker, monteringsbaser og LED-moduler. Disse enhetene har plastkonstruksjon, og gir overlegen beskyttelse mot inntrengning av faste fremmedlegemer, is og vann i innendørs og utendørs miljøer. De er kompatible med CE-, CSA-, IEC- og UL-standarder og er tilgjengelige med nøkkel- eller spaktype operatører.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?