Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30G288 Velgerbryter Ikke opplyst med nøkkel | AC4NPQ

DAYTON 30G288 Velgerbryter Ikke opplyst med nøkkel

På lager
Vare: AC4NPQ Modell: 30G288
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
263NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst valgbryter
HandlingMomentary / Vedlikeholdt / Momentary
Grunnleggende materialeMetal
Bezel MaterialeMetal
CamIkke noe kamera
FARGESvart
IP RatingIkke rangert
Nøkkelnummer455
Fjerning av nøkkelsentrum
MaterialeChrome
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X
OperatørfargeSvart
Materiale for førerhodePlast
Stilling3
Størrelse22mm
Bytt drift @ posisjon AX
Bryterbetjening @ Posisjon BO
Bryterbetjening @ Posisjon CX
Bryterbetjening @ Posisjon DIngen fjerde posisjon
Type operatørTastet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8538906000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHandlingNøkkelnummerType operatørPris
DAYTON 30G282 Velgerbryter belyst standard | AC4NPJ 30G282Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / VedlikeholdtIngen nøkkelspaken145NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30G288 Velgerbryter Ikke opplyst med nøkkel
263NOK / enhet