ALLEGRO SAFETY Aksiale AC metallblåsere med beholder og kanal, 8 tommer


filtre
Farge: oransje , Ledningslengde: 6 ft. , Nåværende tegnet: 3A , Kanal Dia.: 8" , Viftemateriale: Glassforsterket polypropylen , Bli ferdig: Epoxy pulverlakkert , Høyde: 15 " , Husmateriale: Stål , HP: 1 / 3 hk , Maks. Flyt i fri luft: CFM 1275 , Fase: 1 , Brytertype: Inline på/av , Type: Aksial , Bredde: 13 5 / 8 "
StilModellLengdeRPMSpenningPris (eks. mva)
A
9514
28 "3200 RPM120V AC12 374 NOK
A
9514-25E
36 "2700 RPM220V AC13 012 NOK
B
9514-25
36 "3200 RPM120V AC13 194 NOK
A
9514-E
36 "2700 RPM220V AC13 144 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?